カテゴリ
- 科学研究・開発用品(9)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- アズワン(1)
- 森永生科学研究所(1)
「2-4876-03」の検索結果

epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(500本×2袋)当日出荷から12日以内出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。適合チップ(例)0.1~2.5・0.5~10uL/2-4876-01・-02、2~20uL(4920000032)/2-4876-02、2~20uL(4920000040)/2-4876-03、10~100・50~200uL/2-4876-03・-04、50~250・100~1000uL/2-4876-05、500~2500uL/2-4876-07再現性(%)±0.6
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷から10日以内出荷軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。チャンネル数1操作方法手動
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングリング(バネ作用防止用)仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム容量(μL)20~200カラーコードイエロー適合チップ2-4876-03・04チャンネル数1最小可変容量(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)※測定誤差【ランダム】20μL:±0.7%、±0.14μL/100μL:±0.3%、±0.3μL/200μL:±0.2%、±0.4μL【系統】20μL:±2.5%、±0.5μL/100μL:±1%、±1μL/200μL:±0.6%、±1.2μL操作方法手動アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。仕様オートクレーブ可(121℃・20分)容量(μL)20~200適合チップ2-4876-03・04最小目盛(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否可