カテゴリ
- 科学研究・開発用品(83)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(1)
- オカムラ(岡村製作所)(282)
- 鹿島化学金属(UKB)(33)
- カツイチ(31)
- 旭産業(点検窓)(29)
- TOWA[切削工具](26)
- YKK AP(24)
- メディアカバーマーケット(23)
- AHS(17)
- サンスター文具(16)
- エレコム(15)
- KEEPER LINE(15)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(13)
- ロゴス(13)
- StarTech.com(13)
- SKC(環境測定)(12)
- 寺西化学(11)
- 初田製作所(11)
- リビー(11)
- ブランドをもっと見る
「EPE」の検索結果

epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)ほか当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1組(480本)ほか当日出荷から3日以内出荷チップがセットされたトレーセットです。
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
セーフロックチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本)ほか当日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
コンビチップアドバンス
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781箱(100本)当日出荷マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥2,698~税込¥2,968~1箱(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。材質特殊ポリプロピレン
コンビチップアドバンス(バイオピュア)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781箱(100本)当日出荷から翌々日出荷9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
マルチペット M4
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
epTIPS ラック
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1箱当日出荷から翌々日出荷滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
セーフロックチューブ バイオピュア
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798税込¥6,3781箱(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
サンプリングチューブ 3810X
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781箱(1000本)当日出荷3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
回転ピペットスタンドー2
Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
ピペットホルダー2
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用アズワン品番63-8456-34
連続分注ピペット(マルチペット)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980~税込¥82,478~1個当日出荷から4日以内出荷別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
マイクロチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,798~税込¥6,378~1箱(50本)ほか翌日出荷から4日以内出荷セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。材質PP
ピペットスタンド(回転式)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥28,980税込¥31,8781個(1個)翌日出荷各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
電動ピペッター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個(1個)翌日出荷軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から4日以内出荷GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。チューブ長さ(mm)125~240
ピペットチップスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)¥7,298~税込¥8,028~1パック(1000本)翌々日出荷から3日以内出荷包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
マイクロピペット バリチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥16,980~税込¥18,678~1セットほか翌々日出荷<バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。最小可変容量(mL)―ピペットの種類マイクロピペット
ep TIPS デュアルフィルターチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)翌々日出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装TGK品番107-12-25-00色ライトグレー容量(mL)1~10アズワン品番1-1790-10
電動ピペット
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980~税込¥109,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
微量遠心機ミニスピン プラス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転最大遠心力(xg)14100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
フィルターチップ Dualfilter T.I.P.S. SealMax
Eppendorf(エッペンドルフ)¥35,980~税込¥39,578~1箱(960本)翌々日出荷から8日以内出荷汚染からの保護のために2層のフィルタを取り入れたフィルタチップです。 柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルタ層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。 所定の空気透過率により、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注が可能です。 ロットごとの試験成績証明書が入手可能です。タイプLoRetention(低吸着)規格ヒトDNA/パイロジェン/DNase/RNase/PCR阻害物質フリー滅菌済入数96本×10ラック
エッペンドルフ(R)ピペット用チップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥11,980~税込¥13,178~1袋(1000本)翌々日出荷から3日以内出荷バルク包装でリーズナブルなタイプです。入数500本×2袋
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,398~税込¥10,338~1箱(200本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
エッペンドルフチューブ(セイフロック)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥9,998~税込¥10,998~1袋(500本)ほか3日以内出荷蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
電動ピペット Xplorer
Eppendorf(エッペンドルフ)¥99,980税込¥109,9781個(1個)3日以内出荷分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
チューブ立て
Eppendorf(エッペンドルフ)¥8,798税込¥9,6781組(2個)3日以内出荷から91日以内出荷コンパクトな寸法に設計されており、幅をとりません。ポジション番号付きなので、迅速かつ容易に向きが分かります。チューブを並べた際も、波状のデザインでサンプルを明瞭に区別できます。滑らないシリコン脚でハンドリングが安全にできます。ラボ用洗浄器での洗浄が可能で、迅速かつ容易な洗浄ができます。積み重ねが可能です。材質PP滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-86~121入数(個)2
ボトルトップディスペンサー Varispenser2x
Eppendorf(エッペンドルフ)¥63,980~税込¥70,378~1個(1個)3日以内出荷から4日以内出荷試薬を無駄にせず、選択された容量を一貫して分注できるように設計されています。ディスペンサー全体をオートクレーブできます。エアベントキャップを外せばオプションのドライチューブが簡単に取り付けられ、湿度やCO2によるダメージを受けやすい試薬を保護します。換気中の試薬損失がない循環バルブを装備しています。オートクレーブの可否可