カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(1)
- アズワン(8)
- TexWipe(テックスワイプ)(8)
- RS PRO(7)
- Simport(6)
- サンハヤト(1)
- 日本綿棒(1)
- SPARKFUN(1)
- アズピュア(アズワン)(1)
「clean tips」の検索結果

ep TIPS デュアルフィルターチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥15,980税込¥17,5781箱(100本)翌々日出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装容量(mL)1~10TGK品番107-12-25-00色ライトグレーアズワン品番1-1790-10
コンビチップアドバンス PCR clean
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781箱(25本×4袋)当日出荷から翌々日出荷Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
epTIPSデュアルフィルタチップ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,390~税込¥37,829~1箱(10ラック×96本)ほか当日出荷から7日以内出荷すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。 2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwww.eppendorf.com/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 96本(500~5000μlは24本)が1ラックに納められています。10mLは個別包装です。
epTIPS 50-1250μL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥19,980税込¥21,9781箱(480本)12日以内出荷二層フィルターがエアロゾル1)生体分子からピペットとサンプルを二重に保護 PCRを阻害する添加剤を使用していないため、ダウンストリームの実験において信頼できる結果が得られます PCR clean/Sterileで使用可能(滅菌済み、パイロジェンフリー) それぞれの製造ロットを独立した検査機関が継続的に検査し、高純度と高品質を保証 ロットごとの品質保証書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates EN 1822に準拠のフィルター効率の保証書は以下にあります: certificates homepage モダンでスリムなラックデザイン、開閉自在な蓋付 ラック一個のポリプロピレン消耗を35 %削減することにより持続性を改良 1)エアロゾルとは空気中その他気体注に存在する微小な固形粒子または液体の滴から成るコロイドです。容量範囲(μL)50~1250全長(mm)103色ダークグリーンタイプep Dualfilter T.I.P.S(R),PCR clean & sterileアズワン品番65-0261-68
Combitips advanced5.0mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥25,980税込¥28,5781箱(100本)3日以内出荷から4日以内出荷Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。容量範囲(mL)5.0色ブルー
Combitips advanced50mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781箱(100本)4日以内出荷Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。容量範囲(mL)50等級PCR clean色ライトグレー
Combitips advanced25mL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥29,980税込¥32,9781箱(100本)4日以内出荷Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。容量範囲(mL)25等級PCR clean色レッド