カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- メディアカバーマーケット(24)
- 泉精器製作所(15)
- ニチコン(5)
- 日立(4)
- サンコー(三甲)(3)
- ハウステック(3)
- 国華電機(3)
- SMC(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ホンダ(2)
- KVK(2)
- 四国化成(2)
- ツカサ電工(2)
- UNION(ユニオン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- omron(オムロン)(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
「ep1000」の検索結果
特価

ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥42,980税込¥47,2781セット(960本)3日以内出荷法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO 18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。Eppendorf Forensic DNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorf Forensic DNA Gradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO 18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO 17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリードイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査仕様純度レベル:Forensic DNA Grade 容量50-1000μL チップ長さ:76mm カラーコード:青色 使い捨てラック 入り数:960本(10ラック×96本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76
ep Dualfilter T.I.P.S. Forensic DNA Grade 50-1,000μL 1セット 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥42,980税込¥47,2781セット(960本)4日以内出荷法科学分野におけるDNA分析において、コンタミネーションの防止は重要な課題の一つです。コンタミネーションリスクを最小化するため、法科学分野では厳密な内部規定を定めてきました。そしてISO18385によって、より高い安全性が期待されます。このISO規格は法科学DNA分析のおいて使用される製品の製造者への要求を定めています。EppendorfForensicDNAグレード製品はこの規格の求める、高度な要求を満たすよう製造されています。Eppendorfの消耗品は最高の品質と性能を体現しています。新しい純度グレードであるEppendorfForensicDNAGradeを冠したこれらの製品群もまた、このアプローチに沿って作られています。試験パラメーターおよび感度レベルはISO18385の要求に適合し、厳密に管理されています。保証する純度基準を検証するためのすべての試験は、法科学分野で要求される適合性規格と同じISO17025に準拠した、第三者試験期間において実施されています。epDualfilterT.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。ドイツのハノーバーにあるFraunhoferInstituteforToxicololgyandExperimentalMedicine(ITEM)での試験に合格しています。それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査。ロットごとの試験成績証明書を以下からダウンロードできます。www.eppendorf.com/certificates仕様●純度レベル:Forensic DNA Grade●容量50-1000μL●チップ長さ:76mm●カラーコード:青色●使い捨てラック●入り数:960本(10ラック×96本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-76
リサーチプラス ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード付 1ケース 4セット入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥319,800税込¥351,7801ケース(4セット)6日以内出荷スタンダード3ボタン操作方法形式メカニカルエアークッション式ピペット(容量選択用操作ボタン1個ピペッティング用ボタン1個チップエジェクション用ボタン1個)。水溶液の正確簡単人間工学に基づいた手動ピペッティングに最適。質量滴定力の違いを実感してください: Eppendorf PhysioCare Concept(R)原理に従って設計。ピペット市場で最も低い操作とチップ排出の力のメリットが手と腕の緊張を軽減するために役立ちます。バネ式ノーズコーン(1mLまでのすべてのピペットで使用可能)によりストレスを軽減するのに役立つ最小限のノーズ接続力をお楽しみください。エタノールのような難しい液体または高い高さでのピペッティングの際一時的にピペットを数秒で調整し正確度を改善します。較正せずに工場調整値に戻せます。ニーズと用途に合わせてピペットをそのまままたはボトムパーツのみをオートクレーブ可能にかけ確実に正しく除染できます。クイックロックはボトムパーツを特に簡単に取り外して修理できるようにしています(5mLと10mLのピペットには使用できません)。ACT(R)-ラベル付きシングルチャンネルピペットとepT.I.P.S.(R)チップは持続可能性に関して情報に基づいた選択をするのに役立ちます。内容0.1-2.5μL、2-20μL yellow、20-200μL、100-1,000μL/各1本、ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード:0.1-10μL M、2-20μL、2-200μL、50-1,000μL/各960本、epT.I.P.S. Box 2.0(空箱)×4アズワン品番68-6997-97