カテゴリ
- 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(2)
- NICHIRYO(ニチリョー)(5)
- DLAB(2)
- アズワン(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- Socorex(ソコレックス)(1)
「micropipette」の検索結果

マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。ピペットの種類マイクロピペット
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。適合チップ2-4876-05再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781本当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。適合チップ2-4876-07再現性(%)±0.2精度(%)±0.6
マイクロピペット リファレンス2/F・容量固定
Eppendorf(エッペンドルフ)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から10日以内出荷ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本翌日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。仕様オートクレーブ可(121℃・20分)容量(μL)20~200適合チップ2-4876-03・04最小目盛(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否可
マイクロピペット リサーチプラスF・容量固定タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781本当日出荷軽量で耐久性の高いピストンシステムを採用しています。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。チャンネル数1操作方法手動