カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- KITO(キトー)(185)
- BIGM(丸山製作所)(77)
- 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(31)
- omron(オムロン)(7)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
- 角利(角利産業)(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- ケニス(4)
- 明治(4)
- ピース&キューズ(4)
- フードケア(4)
- サナス(4)
- マースジャパンリミテッド(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- アズワン(3)
- サトーパーツ(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(3)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ナリカ(3)
- ブランドをもっと見る
「ml002g」の検索結果

微量遠心機ミニスピン
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800税込¥164,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分最大遠心力(xg)12000寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
微量遠心機ミニスピン プラス
Eppendorf(エッペンドルフ)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。質量(kg)4.3(ローター込み)回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転最大遠心力(xg)14100寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個