カテゴリ
- 科学研究・開発用品(67)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(5)
- Bambu Lab(2)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(42)
- IDEC(和泉電気)(42)
- MAZDA(マツダ)(76)
- NAKANO(1,083)
- New-Era(ニューエラー)(70)
- Panasonic(パナソニック)(60)
- ParkerTAIYO(54)
- SAMTEC(55)
- SMC(308)
- TPP(124)
- YAMAHA(ヤマハ)(146)
- エクセン(48)
- シモン(48)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(45)
- ノーブランド(333)
- 雅(105)
- ブランドをもっと見る

epT.I.P.S. ボックス 2.0
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Quality カラーコード:ミディアムグレー 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン)アズワン品番65-3744-63
epT.I.P.S. ボックス 2.0
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,898税込¥7,5881個5日以内出荷人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm)アズワン品番65-3744-65
epT.I.P.S. ボックス 2.0
Eppendorf(エッペンドルフ)¥6,798税込¥7,4781個6日以内出荷人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します。積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋。しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタン。コンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できます。マルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステム。チップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレー。チップは詰替えトレーからピペットに装着可能。ボックスとトレーはオートクレーブが出来ます。EppendorfQuality純度グレード
Eppendorf ReferenceR 2, 3-pack, epT.I.P.S.Rボックスまたはチップサンプルとボールペンを含む
Eppendorf(エッペンドルフ)¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から3日以内出荷Eppendorf Reference 2はEppendorfのピペットファミリーでありプレミアムな製品です。人間工学に基づくデザインの改良に加え、可能なかぎり正確な結果、ユーザー安全性、信頼性、堅牢性による長寿命を実現できるようデザインに工夫を凝らしました。革新的なシングルボタン操作は速くて簡単なだけでなく、有効なエアロゾル削減によりユーザーとサンプル、ピペットを守ります。ステンレス鋼で作られた頑丈なハンドルはピペットを衝撃から保護します。さらにバンパーにはスプリングを内蔵しているので、Reference 2はたとえ転倒しても基本的にキャリブレーションは必要ありません。この高いセキュリティレベルによって、Reference 2は、高価な液体の使用や、非常に高いレベルの精度が必要なアプリケーションでの使用に適しています。品質および再現性について妥協できない場合、Eppendorf Reference 2は、これらのリキッドハンドリングアプリケーションに理想的な機器です。▼ワンボタンでの操作なので迅速で人間工学的取扱いを楽にし、しかもエアロゾルの効果的な削減が可能です。▼不慮のチップ排出を防止する明快な触感のフィードバック。▼スプリング式のノーズコーンによって、再現性を向上し、取り付けに必要な力を低くすることによって人間工学的に改善。▼Reference 2マルチチャンネルはスプリング式ノーズコーンのオン/オフをフレキシブルに選択可能。▼二次的な調整はさまざまな液体の正確なピペット操作や完全キャリブレーションの必要のない外部状況のために、Reference 2を容易に調節します。▼クイックロックのボトムパーツでピペットの洗浄とメンテナンスが容易にできます。▼Reference 2の抜群な精度と確度で信頼性の高い結果が得られます。▼4桁の容量表示窓には容量認識を容易にする拡大ウィンドウを装備。▼ステンレス鋼のエッジにより、優れた堅牢性を備えています。▼埋め込み式RFIDチップにピペット関連の全データが含まれ、Eppendorf TrackIT を用いた簡単な識別とドキュメンテーションを提供します。
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥55,980税込¥61,5781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から6日以内出荷チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
マイクロピペット リファレンス・容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥59,980税込¥65,9781本当日出荷スピーディーに容量設定し、設定値をロックできます。 ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンによりわずかな力でチップを取り付けられます。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ロック機能あり
マイクロピペット リサーチ3neo
Eppendorf(エッペンドルフ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から4日以内出荷容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はいロック機能あり
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード(滅菌) 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥77,980税込¥85,7781式(2304本)当日出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-04
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,9781ケース(2304本)当日出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)材質プラスチックアズワン品番61-0167-67
ep Dualfilter T.I.P.S. BioBased リロード 滅菌済 960本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781箱(960本)当日出荷から4日以内出荷持続可能性はラボ消耗品を探すお客様の認識と購買決定にますます重要な役目を果たしています。最大1,250 μL容量LongのepT.I.P.S.(R) BioBasedピペットチップ、ep Dualfilter T.I.P.S.(R) BioBasedおよびep Dualfilter T.I.P.S.(R) SealMax(R) BioBasedフィルターピペットチップは製品に関連したカーボンフットプリントを大幅に軽減します。これらのピペットチップは少なくとも 90 %バイオベースのポリプロピレンで構成されています。これらはプラスチックごみを大幅に減らし、化石資源から成るシングルユース消耗品を分離しようとするEppendorfの真摯な試みを代表する新しいReload variantsのみで使用可能です。ピペットチップ用のより持続可能な開始材料を使用すると共に、これらのバイオベースのチップは、従来の使い捨てRacksと同じ純度と無菌要求に対応する Reload種に属します。このReload種は化石ベースのプラスチックを、従来のRacksと比べて最大54 %節減し、ラボ廃棄物の容量を大幅に軽減します。新しいReloadsは完璧に良く知られているepT.I.P.S.(R) Box 2.0にフィットします。入数96本/トレイ×10
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥18,980税込¥20,8781セット(120本)当日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護ピペット及びサンプルを2重に保護PCR阻害物質フリーEppendorf PCR celan/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeからお選びになれますドイツのハノーバーにあるFraunhofer Institute for Toxicololgy and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格していますそれぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査16および24チャンネルのピペット用のラインアップもございます細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。仕様純度レベル:strileおよびPCR clean 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレン オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ 20~200μL
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。4桁の容量表示で、正確な設定ができます。容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングリング(バネ作用防止用)仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム容量(μL)20~200カラーコードイエロー適合チップ2-4876-03・04チャンネル数1最小可変容量(μL)0.2再現性(%)≦0.7精度(%)±2.5(20)※測定誤差【ランダム】20μL:±0.7%、±0.14μL/100μL:±0.3%、±0.3μL/200μL:±0.2%、±0.4μL【系統】20μL:±2.5%、±0.5μL/100μL:±1%、±1μL/200μL:±0.6%、±1.2μL操作方法手動アズワン品番2-4632-25オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
ep Dualfilter T.I.P.S.R Forensic DNA Grade 0030 077シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥39,980税込¥43,9781式(10ラック×96本)当日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染からの保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾル1)と生体分子をほぼ100% ブロックします。このフィルター効果は複数の厳密に設計された孔サイズを使用して達成されています。サンプルへ向く層は液滴、撥ね、エアロゾルから保護します。ピペットのノーズコーンに面している層は、汚染に対する2番目の障壁として機能し、高い信頼性で生体分子をブロックします。所定の空気透過率が、完全なサンプル回収と通常と同じ素早い分注を保証します。▼エアロゾルと生体分子に対する二重の保護▼ピペットおよびサンプルを二重に保護▼PCR 阻害物質フリー▼EppendorfPCRclean/Sterile(滅菌済み、Pyrogenフリー)とEppendorf Forensic DNA Gradeから選べます▼ドイツのハノーバーにある Fraunhofer Institute for Toxicology and Experimental Medicine(ITEM)での試験に合格しています▼それぞれの製造ロットを独立検査機関が継続的に検査1)エアロゾルとは空気中その他気体中に存在する微小な固形粒子または液滴から成るコロイドです。仕様容量範囲:2~200μL 長さ:55mm カラーコード:黄色 消耗品の純度レベル:Eppendorf Forensic DNA Grade 10ラック × 96本 アプリケーション:DNA アプリケーション(例:PCR)、RNA アプリケーション(例:遺伝子発現分析)、タンパク質アプリケーション(例:抗体研究、細胞培養アプリケーション(例:培地)、放射性物質を使用するアプリケーション、エアロゾル1)を生成する液体を使用する全てのアプリケーション。 滅菌済アズワン品番63-8456-57
マルチチャンネルピペット リサーチプラスM
Eppendorf(エッペンドルフ)¥149,800~税込¥164,780~1本当日出荷スプリング式ノーズコーンを採用していますので、チップが完璧に密着します。 ボトムパーツは交換可能で、オートクレーブ滅菌が可能です。 ボトムパーツは360°回転し、使いやすい角度で操作できます。付属品Pipette、epT.I.P.S.(R)Box2.0チップ、取扱説明書、証明書、キャリブレーションシール(青色グリップ付六角レンチ)、一時的調整用キャリブレーションシール(5枚)、ピペット用グリース、ロッキングクリップ(バネ作用防止用)(2枚)、O-リング仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はいタイプピペッティング:エアクッションシステム操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:-
ep Dualfilter T.I.P.S. strileおよびPCR clean 0.2-5mL 1セット 120本入
Eppendorf(エッペンドルフ)¥18,980税込¥20,8781セット(120本)翌々日出荷ep Dualfilter T.I.P.S.フィルターチップは、汚染から保護のために2層のフィルターを取り入れたフィルターチップです。柔軟な疎水性の素材から作られた2つのフィルター層は、チップ内に完全にフィットし、エアロゾルと生体分子をほぼ100%ブロックします。エアロゾルと生体分子に対する2重の保護。ピペット及びサンプルを2重に保護。PCR阻害物質フリー。仕様●純度レベル:strileおよびPCR clean●滅菌(Ph.Eur./USP)●容量0.2-5mL L●ロングタイプチップ●チップ長さ:175mm●カラーコード:紫色●使い捨てラック●入り数:120本(5ラック×24本)●材質:チップ/PP(ポリプロピレン●オートクレーブ不可アズワン品番65-3744-75
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781式(2304本)欠品中自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。 リロード(詰め替え用)材質プラスチックアズワン品番63-8460-69
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-81
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-73
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-85オートクレーブの可否可
epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781式(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番63-8460-98
epT.I.P.S. Motion ラック 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥21,980税込¥24,1781式(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8461-53
epT.I.P.S. Motion フィルター(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥36,980税込¥40,6781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-83
epT.I.P.S. Motion フィルター 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥32,980税込¥36,2781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-65
epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥23,980税込¥26,3781パック(960本)3日以内出荷から4日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済
epT.I.P.S. Motion ラック(滅菌) 0030 015シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥23,980税込¥26,3781式(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。アズワン品番63-8461-43
epT.I.P.S. Motion フィルター, Safe-Rack 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼チップ再利用機能にはepT.I.P.S. Motion SafeRacksを推奨(エタノールウォッシュなど)▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-77
epT.I.P.S. Motion フィルター, Safe-Rack 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥34,980税込¥38,4781パック(960本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼チップ再利用機能にはepT.I.P.S. Motion SafeRacksを推奨(エタノールウォッシュなど)▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:960本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeアズワン品番61-0167-79
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード(滅菌) 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥77,980税込¥85,7781式(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-05
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781ケース(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 リロード(詰め替え用)セット内容リロード(詰め替え用)アズワン品番61-0167-66
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,9781ケース(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番61-0167-75
epT.I.P.S. Motion リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥45,980税込¥50,5781ケース(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 リロード(詰め替え用)アズワン品番61-0167-74
epT.I.P.S. Motion リロード用チップホルダー
Eppendorf(エッペンドルフ)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:1個 対応機種: 5070 5073 5075 オートクレーブ可アズワン品番61-0164-16オートクレーブの可否可
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード(滅菌) 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥77,980税込¥85,7781式(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 Software version 40.5以上で使用可能。EasyCon/MultiCon 使用モデルはアップデート可能。滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-03
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード(滅菌) 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥77,980税込¥85,7781式(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 滅菌済、PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)アズワン品番63-8460-06
epT.I.P.S. Motion フィルター, リロード 0030 014シリーズ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥69,980税込¥76,9781ケース(2304本)3日以内出荷自動ピペッティング処理に使用するチップのデザインおよび材質には高いレベルが要求されます。EppendorfはepT.I.P.S.をepMotion 5070, 5073, 5075リキッドハンドリングワークステーションで使用するために特別に開発しました。epT.I.P.S. Motionピペットチップにはフィルター有無の2タイプがあり、ねじれに強いクリーンなラックに入れられます。▼容量を肉眼で識別するために色分けされたトレー▼分注ツールのノーズコーンへの常に最適なフィットを実現▼光センサーがチップの種類を自動的に識別▼複数の純度レベルで使用可能▼epT.I.P.S. Motionリロードと専用のチップホルダーを組み合わせてリロードシステムとして使用可能。ラックに比べ最大40%のプラスチックを節約。▼容易に交換可能、追加のラボウェアファイルは不要仕様単位:2304本 対応機種: 5070 5073 5075 PCR clean 2 2 PCR clean:Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor free リロード(詰め替え用)セット内容リロードアズワン品番61-0167-71
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら