Eppendorf(エッペンドルフ)3日以内出荷
日常的にPCRを行っている研究者は、最高のサーマルサイクラー、最高のマスターミックス、最高のPCR酵素などを常に追い求めています。これと同様にPCRサイクラーと大切なサンプルの間に位置するPCR消耗品の選択も重要な要素となります。異なる消耗品を使用すると、結果の正確性や再現性に大きな違いが生じることがあります。チューブの厚みや温度の偏り、材質の安定性、その他の様々な要因が、実験自体や結果に直接大きな影響を与えます。▼全てのエッペンドルフの消耗品は、高純度のバージンポリプロピレン(PP)から作られています。▼消耗品に使用されている染料は、有機物質と重金属を含んでいません。▼PCR clean純度の製品は、human DNA, DNase, RNase, PCR阻害物質を含んでいない事を保証しています*1。▼*1:ヨーロッパ特許EP 161 994、アメリカ特許US 7,347,977、US 6,340,589取得済みPCRプレートはどれも同じと思っていませんか?エッペンドルフのツインテクPCRプレートには多くの特長があります。▼極めて薄く形成されたウェルは、均一で最適なPCR溶液への熱伝導を実現します。▼極めて堅牢なポリカーボネートのフレームは剛性が非常に高く、たわみにくい性質です。▼ウェルの縁に高さがあるため、効果的なシーリングができ、クロスコンタミネーションを大きく低減します。▼121℃・20分のオートクレーブが可能です。▼Human DNA, DNase, RNase, PCR inhibitor freeを保証しています。▼スカート・セミスカートタイプは、バーコード貼付に対応します。(スカートレスタイプは除きます。)▼スカート、セミスカートタイプがあります。▼低吸着の表面により、少量のサンプルを用いたPCRの結果を向上させます。LoBindプレートによって次世代シーケンス解析の結果が大きく向上します。標準タイプのプレートとLoBindプレートを用いて、ヒト臍帯静脈内皮細胞由来RNAからライブラリーを調製し、次世代シーケンス解析にかけました。その結果、LoBindプレートを用いた場合、標準タイプのプレートに比べて23%リード数が増えました。
仕様規格:スカート,緑 単位:25枚 PCR clean 核酸低吸着タイプ PCR clean:Human DNA、DNase、RNase、PCR inhibitor freeをロット毎に試験して保証しています。アズワン品番63-8461-09