カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(83)
絞り込み
ブランド
  • Eppendorf(エッペンドルフ)
  • モノタロウ(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(576)
  • メディアカバーマーケット(532)
  • Altrider (アルトライダー)(300)
  • (205)
  • 椿本チエイン(184)
  • AC-PERFORMANCELINE(173)
  • ホンダ(162)
  • StarTech.com(160)
  • マキタ(130)
  • omron(オムロン)(122)
  • Jass Performance(ジャスパフォーマンス)(117)
  • パイロット(111)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • 岩田製作所(97)
  • BUTTERFLY(90)
  • AZLA(アズラ)(85)
  • RS PRO(83)
  • Canon(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rf」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1箱(500本×2袋)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
  • epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPSボックス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1箱(96本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.リロード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1組(480本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    チップがセットされたトレーセットです。
  • セーフロックチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドします。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。 オートクレーバブルなマイクロ乳棒によって15/20mLのテストチューブでペレットの再懸濁ができます。
    材質PP(ポリプロピレン製)使用温度範囲(℃)-86~100
  • epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
    仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。
    オートクレーブの可否
  • マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
    オートクレーブの可否
  • コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(マルチペット用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    20,980税込23,078
    1組(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • マイクロチューブ(低吸着タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ(低吸着タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    2,698税込2,968
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    シリコンなどの表面コーティングのない、DNA・DNase・RNaseフリー(PCR clean)の低吸着マイクロチューブです。 DNA LoBindチューブ 低濃度あるいは極端な条件下でもDNA/RNAの損失を1%未満に抑えることができるマイクロチューブです。 Protein LoBindチューブ タンパク質の損失を最小量に抑えたマイクロチューブです。 99%以上の回収率が達成できます。
    材質特殊ポリプロピレン
  • マイクロピペット リサーチ3neo Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット リサーチ3neo

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    58,980税込64,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    容量設定とピペッティングを1つのボタンでおこなえる、人間工学に基づいた設計のマイクロピペットです。4桁の容量表示が様々な角度からでも視認しやすい構造です。また、簡単かつ正確に容量調整が可能です。容量設定ロック機能付で、意図しない容量変更を防止します。ISO 8655を超える精度を持ちながらも、わずかな力で操作でき、高い信頼性を実現しています。ピペット全体をオートクレーブにかけられます。スプリングローディングにより、エッペンドルフチップ着脱時の力を低減します。fastモード、easyモードと状況に合わせた容量ギア設定が可能です。
    仕様●スプリング式チップコーン:はい●Consumables:epT.I.P.S.(R)●オープンシステム(サードパーティ製消耗品):はい適合【容量設定】fastモード:最大40%すばやく設定可能、easyモード:片手で簡単に微調整可能タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否ラベルACTラベル:はいロック機能あり
  • マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マルチペット M4

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
    仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
  • コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス(バイオピュア)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(100本)
    当日出荷から12日以内出荷
    9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
  • epTIPS ラック Eppendorf(エッペンドルフ)

    epTIPS ラック

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷から翌々日出荷
    滅菌済です。DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー
    材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
  • Easypet3 Eppendorf(エッペンドルフ)

    Easypet3

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷
    Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。
    付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
  • セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)

    セーフロックチューブ バイオピュア

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。
  • サンプリングチューブ 3810X Eppendorf(エッペンドルフ)

    サンプリングチューブ 3810X

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(1000本)
    当日出荷
    3810Xは蓋の開閉の簡単さと密閉性の高さを徹底的に試験しています。 非常に高品質で透明性の高いポリプロピレンを使用。可塑剤、殺菌剤、スリップ剤を使用していません。 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています。 g-SafeTM:30,000×gで遠心しても破損することはありません。 蓋と壁面はフロスト仕上げで書き込みしやすくなっています。 目盛付きです。
    TGK品番107-23-31-07材質ポリプロピレン容量(mL)1.5使用温度(℃)-86~100アズワン品番61-0169-08
  • 回転ピペットスタンドー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    回転ピペットスタンドー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    これ一台ですべてのエッペンドルフピペットに対応(ホルダーの向きや別途購入にて) 全てのピペットやマルチペットを手の届く範囲に配置できます。 ピペットやマルチチャンネルピペットを最大6 本まで架けられます。 ピペットホルダーは上下の向きを変えることで、Eppendorf Research、Research Plus、Reference 、Reference 2、Biomaster 等のほぼ全てのマニュアルピペットに対応します。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用タイプ6本架けアズワン品番1-7393-11
  • ピペットホルダー2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットホルダー2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,898税込6,488
    1個
    欠品中
    壁に固定したり、実験台の棚やクリーンベンチの中にお持ちのピペットやマルチペットを設置できます。 さらに、全てのホルダーはピペットスタンド-2 に取り付け可能です。
    適合リサーチ/リサーチオウラス/リファレンス/リファレンス2用アズワン品番63-8456-34
  • 連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)

    連続分注ピペット(マルチペット)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
    タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
  • マイクロチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    5,798税込6,378
    1箱(50本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セイフロック・バイオピュア Pyrogen・RNase・DNAフリーの高純度チューブです。 ガンマ線滅菌処理後、1本ずつ包装してあります。 サンプリングチューブ(3810X)は、蓋にロックのないスタンダードタイプです。目盛付です。 セイフロックチューブは、蓋に設けられたロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。目盛付です。
    材質PP
  • ピペットスタンド(回転式) Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットスタンド(回転式)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    28,980税込31,878
    1個(1個)
    翌日出荷
    各社製のピペットが掛けられる純正の回転式スタンドです。
    仕様対応ピペット:リファレンスR2・リサーチRプラス材質PP架数6大きさ185Φ×330mm
  • エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフピペットチップ epT.I.P.S.セット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1個(480本)ほか
    3日以内出荷
    ボックスと補充用トレーのセットです。
  • 電動ピペッター Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペッター

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    76,980税込84,678
    1個(1個)
    翌日出荷
    軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。
    仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
  • マイクロピペット バリチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット バリチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    16,980税込18,678
    1セットほか
    翌々日出荷
    <バリチップP(1~10ml)> 1~10mlの範囲で広口容器から吸引します。 <バリチップS(2.5~10ml)> 2.5~10mlの範囲で背の高い、口の狭い容器から吸引します。 マキシチップを交換することによりキャリーオーバーを防ぎます。 マキシチップ用のバルブは揮発性液体を扱う時の液だれを防ぎます。
    ピペットの種類マイクロピペット最小可変容量(mL)
  • 電動ピペット Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    タイプピペッティングタイプ:エアクッションシステム電源(V)100-240±10%、50/60Hzバッテリーリチウムイオンポリマー二次電池操作方法電動オートクレーブの可否可(下の部分)
  • ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x Eppendorf(エッペンドルフ)

    ボトルトップディスペンサー バリスペンサー 2x

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    GL 45標準スレッドでどんなサイズの一般的なボトルスレッドにも対応。 排出弁の中の安全弁ボールが排出管を取り付けていない状態でも漏れを防ぎます。 エアベントキャップを外して乾燥管の容易な組立ができます。 運搬し易い楕円形のディスペンサーハウジング。 スライディングピストンのPFAシールで堅く締まってしまうことがなくなりました。 内部デントトラックの固定スライドで迅速で精確な容量調整が可能です。 あらゆる分注コンポーネントの高度な薬品耐性。 ボトルの高さに合わせて調節できる伸縮性吸引チューブ。 分解せずに全体をオートクレーブ可能。 ユーザーが調節可能できるオプション。
    チューブ長さ(mm)125~240
  • 充電スタンド2 Eppendorf(エッペンドルフ)

    充電スタンド2

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷
    汚染物質や実験台にこぼれた化学物質から、ピペットを守ります。 Eppendorf Xplorer、Eppendorf Xplorer plus またはMultipetteE3/E3x を常にフル充電の状態に保ちます。
    適合Xplorer/plus用タイプ1本架けアズワン品番1-7393-13
  • マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ) Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロピペット(リサーチプラスF・容量固定タイプ)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    33,980税込37,378
    1本
    翌々日出荷
    超軽量のリサーチプラスは、正確性と再現性の厳しい要求にこたえるとともに、人間工学への適応を最大限に高め、柔軟性がさらに高まりました。 世界最先端のピペットを用いれば、ピペッティングも極めて快適になります。スプリングローディングアクション、より簡単になった容量調節機能、より見やすくなった容量表示-それがエッペンドルフの新しいピペット「リサーチプラス」です。 セラミックピストンを採用していますので、種々の溶媒に適応できます。ピペット本体は上部と下部に分離可能です。
    ピペットの種類マイクロピペット
  • ep TIPS デュアルフィルターチップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    ep TIPS デュアルフィルターチップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    すべてのフィルターチップは滅菌済みで、かつPCR clean品です。2層式のフィルターでエアロゾルと分子生物学的分子双方をブロックします。 必要に応じてロット毎の試験成績証明書はwwweppendorfcom/jpよりダウンロードできます。 セルフシーリング剤を添加していない、疎水性ポリエチレンフィルターを組み込んだチップです。 不適切なピペッティングによりフィルターが濡れてしまっても、サンプルの回収が可能です。 10mLは個別包装
    容量(mL)1~10TGK品番107-12-25-00ライトグレーアズワン品番1-1790-10
  • エッペンドルフ(R)ピペット用チップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフ(R)ピペット用チップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バルク包装でリーズナブルなタイプです。
    入数500本×2袋
  • 微量遠心機ミニスピン Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。
    最大遠心力(xg)12000回転数(min-1[r.p.m])800~13400(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<49最大消費電力(W)70加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~30分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-01最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • 微量遠心機ミニスピン プラス Eppendorf(エッペンドルフ)

    微量遠心機ミニスピン プラス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    小型化を実現することにより、パーソナルな遠心機を実験台ごとに設置することを可能にしました。 分子生物学アプリケーションでの遠心分離に十分な速度を提供します。 ローター容量:12×1.5/2.0mLチューブ、2×PCRストリップ 最大遠心力:14,100×g(14,500rpm) 非常にコンパクトな設置面積。 加速および減速時間<13秒 ユーザーフレンドリーな時間および速度のデジタルディスプレー。 金属製のローターハウジング。 すばやく快適な遠心のための独立したショートスピンキー。 最適な換気により温度上昇を抑え、温度に敏感なサンプルを保護します。 人間工学的なリッドロックにより静かに触れるだけで蓋を閉じることができます。 遠心終了後に自動で蓋が開くことによって、サンプルの温度上昇を防ぎ、サンプルを取り出しやすくします。 rcf(×g)切替表示機能 タイマーの最大時間が99分に延長、および連続運転が可能。
    最大遠心力(xg)14100回転数(min-1[r.p.m])800~14500(100rpm刻み)質量(kg)4.3(ローター込み)騒音値(dB)<52最大消費電力(W)85加減速時間13秒(加速)、12秒(減速)タイマー時間15秒~99分、連続運転寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)22.6×23.9×13(※蓋を開けた時の高さ:25)アズワン品番1-8707-02最大容量(mL)12×1.5/2.0ローター2個
  • コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)

    コンビチップアドバンス

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • ピペットチップスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)

    ピペットチップスタンダード

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    7,998税込8,798
    1パック(1000本)
    3日以内出荷
    包装はチャック付きの袋入りで再シールが可能です(未滅菌)。
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,398税込10,338
    1箱(50本)ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5
  • エッペンドルフチューブ(セイフロック) Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ(セイフロック)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1袋(500本)ほか
    3日以内出荷
    蓋に設けられたヒンジ式のロック機構(特許)により、厳しい条件下でもサンプルの蒸発・漏れを防ぎます。 加熱中などに誤って開かないようになっています。 蓋のシーリングが厳密で、蒸発率が低くなっているので、長期保存に適しています。
    材質PPタイプセイフロックチューブ使用温度範囲(℃)-86~100グレードPCRクリーンオートクレーブの可否可(フタを開けた状態のみ)
  • 電動ピペット Xplorer Eppendorf(エッペンドルフ)

    電動ピペット Xplorer

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    99,980税込109,978
    1個(1個)
    3日以内出荷
    分注や連続分注に加え、連続分注を任意の一定間隔で行う自動連続分注機能のついた電動ピペットです。吸収したサンプルを排出した後、自動的にミキシングを行うミキシング機能付きです。
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    13,980税込15,378
    1袋(200本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
  • エッペンドルフチューブ Eppendorf(エッペンドルフ)

    エッペンドルフチューブ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    8,198税込9,018
    1箱(100本)ほか
    3日以内出荷
    汚染リスクの回避と保存スペースの大幅な節約を可能にします。タンパク質と容器内壁との結合を大幅に低減し、サンプル回収率を向上させます。
    仕様滴下容量:25000×g材質透明ポリプロピレン容量(mL)5規格Human DNA/DNase/RNase/PCR inhibitorフリー滅菌