カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- Eppendorf(エッペンドルフ)
- モノタロウ(2)
- ホンダ(1,945)
- 三菱ふそう(67)
- JAPANNEXT(31)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- OtterBOX(24)
- スバル(21)
- SMC(18)
- AMPHENOL(17)
- ASUS(エイスース)(10)
- キッコーマンバイオケミファ(9)
- ニッサン(9)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- 槌屋ヤック(8)
- カワムラサイクル(8)
- 桜井(8)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- BenQ(ベンキュー)(6)
- ブランドをもっと見る
「syp」の検索結果
特価

電動ピペッター
Eppendorf(エッペンドルフ)¥76,980税込¥84,6781個(1個)翌日出荷軽量でバランスの取れた、人間工学に基づいたデザインのピペッターです。満充電(3時間)で約2000回(25mLピペット使用時)使用できます。電池残量が3段階で表示されます。細菌または細胞ペレットの再懸濁や細胞層の吸収に適しています。充電中も操作可能です。ピペットアダプタをオートクレーブできます。付属品充電アダプター 壁掛けホルダー スタンド メンブレンフィルタ(0.45μm×2)仕様●使用可能ピペット:0.1~100mL●充電容量:1100mAh/3.7V電源AC100~240V 50/60Hz 0.5A 充電式本体質量(g)160
Easypet3
Eppendorf(エッペンドルフ)¥74,980税込¥82,4781本欠品中Eppendorf Easypet3によって、新次元の電動ピペッティングを体感してください。最新の技術開発が、完全な速度制御と最大限の正確さを提供します。軽量でバランスの取れたEasypet3は、手の中に快適になじむよう全ての人間工学的発見を考慮して設計され、疲労のないピペッティングが可能です。 指先で簡単に実行できる直観的で便利な速度調整。 疲労のないピペッティングを可能にする軽量でバランスの取れた人間工学に基づいたデザイン。 明るいバックライトLEDが、残りのバッテリー残量をフィードバック。 リチウムポリマーバッテリーが、コードレスの長いランタイムを提供します。 ポンプ速度のスムーズな設定。 充電中も操作できます。 アプリケーションに応じてピペットアダプターをオートクレーブできます。 メンブランフィルターの交換の際にはアスピレーティングコーンをすぐに取り外せます。付属品充電アダプター、壁掛けホルダー、スタンド、メンブランフィルター(0.45μm)2個含む容量1100mAH/3.7V質量(g)160種類リチウムポリマー出力5V DC、1.0A入力100V~240V AC±10%、50Hz~60Hz、0.5A分注範囲~2000(25mLピペットを装備)充電時間~3hアズワン品番61-0163-60容量範囲(mL)0.1~100
Serological Pipets
Eppendorf(エッペンドルフ)¥26,980~税込¥29,678~1箱(400本)ほか3日以内出荷から6日以内出荷Eppendorfは新製品Eppendorf Serological Pipets.で 液体取扱いのポートフォリオを完結します Eppendorfの最新システムで、数十年以上信頼してきた液体取扱いでの品質と利便性を実感してください Easypet 3とEppendorf Serological Pipets. Eppendorf's serological pipetsは、お使いのEasypet 3.と完璧に調和して機能します。この血清ピペットは極めて鮮明なピペット素材に精確な目盛りで容量を迅速にまた容易に読み取ることができます。これらのピペットは個別に包装され頑丈なディスペンサーボックス入りで一貫性のある最高品質を確実にします。 鮮明で精確なメモリで容量測定が容易にできる。 ピペットサイズを簡単に識別するためのカラーコード。 製品を安全に保管するための小口付き外箱。 個別梱包ピペットなので、無菌性も信頼できます。 USP VIの要求事項を満たす超高純度のバージンポリスチレン。 Easypet(R)および既存のピペッターと互換性があります。 無菌性保証レベルSAL 10-6 検出可能なPyrogen、DNA、RNaseが存在しないことの保証付き。 細胞毒性なしの保証付き。仕様●無菌性保証レベル10-6●Pyrogens●DNAの検出なし●非細胞毒性材質PS(ポリスチレン)規格パイロジェンフリー、RNase/DNaseフリー温度[普通輸送]空気温度:-25~60℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa、[航空運賃]空気温度:-40~45℃/相当湿度:10~95%/大気圧:30~106kPa保存温度(℃)包装あり:-25~55、包装なし:-5~45、大気圧:70kPa~106kPa包装形態個包装使用環境温度(℃)5~40(大気圧:70kPa~106kPa)保存湿度(%)包装あり:10~95、包装なし:10~95、大気圧:70kPa~106kPa使用環境湿度(%)10~95(大気圧:70kPa~106kPa)
リチウムポリマーバッテリー イージーペット 3用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷Easypet(R)3用仕様●リチウムポリマー充電池アズワン品番65-5710-81
リチウムポリマーバッテリー イージーペット 3用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷EasypetR 3用仕様リチウムポリマー充電池アズワン品番65-5710-81
ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,798税込¥5,2781個4日以内出荷Easypet(R) 3用仕様●ウォールマウントアズワン品番65-5710-80
ピペットホルダー 壁架式 イージーペット 3用
Eppendorf(エッペンドルフ)¥4,799税込¥5,2791個5日以内出荷EasypetR 3用仕様ウォールマウントアズワン品番65-5710-80