カテゴリ

  • 防災用品(5)
絞り込み
ブランド
  • 国重・ライティング
  • エレコム(8)
  • TDKラムダ(4)
  • 共立電子産業(4)
  • コーセル(3)
  • マザーツール(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • TRUMETER(2)
  • 大橋産業(BAL)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • オムロンヘルスケア(1)
  • JAPPY(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • 日本ケミコン(1)
  • XP POWER(1)
  • RS PRO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acdc 12v」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タメルラボ TL-3000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-3000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,188,000税込1,306,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:3,108 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)3108放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-12000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    2,800,000税込3,080,000
    1台
    5日以内出荷
    業界最大蓄電容量を誇る超大容量ポータブル蓄電池です。建設・土木現場での長時間・高負荷作業に最適な容量12,432 Wh、定格AC出力3000Wです。純正弦波出力で測量器や通信機器など精密機器も安心。静音かつニオイやガスも出ないため室内作業やトンネル工事にも最適。質量は58kgながら過般に優れた設計です。過酷な現場環境(-20~60 ℃)にも強く、国際規格基準クリア(IEC国際電気標準会議)の安心安全な製品です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×330×555充電時間約11保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)12432放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-1000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-1000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    429,000税込471,900
    1台
    5日以内出荷
    軽量12kgのアタッシュ型ポータブル電源です。容量1036Wh/定格出力1000Wで、停電時のオフィスや工事現場、トンネル工事でも即戦力。純正弦波出力により電動工具や測量機器など精密機器も安心して使用可能です。約2時間で満充電、静音・ガス無排気で屋内でも快適。耐環境性-20~60℃に対応し、IEC認証取得&7年保証で過酷な現場でも信頼性を発揮します。BCP対策に最適な一台です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約2保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)1036放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-6000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    1,628,000税込1,790,800
    1台
    5日以内出荷
    キャリーケース型で大容量電源もスムーズに持ち運び可能な大容量ポータブル蓄電池です。建設現場や土木工事での電源確保に理想的な大容量ポータブル蓄電池(電池容量:6,216 Wh、定格AC出力:3,000 W)です。電動工具や照明、通信機器、企業のBCB、ドローン充電など幅広い機器に対応。重量は業界最軽量で持ち運び可能、騒音・排気がなく、安全性にも優れます。使用環境温度は-20~60℃で過酷な現場に強い構成です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。避難所の非常用電源に。質量(kg)35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×235×555充電時間約5.5保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】1600出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)6216放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
  • タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池 国重・ライティング

    タメルラボ TL-2000NE ポータブル蓄電池

    国重・ライティング
    638,000税込701,800
    1台
    5日以内出荷
    2072Whの大容量を備えたアタッシュ型ポータブル電源です。定格2000W出力で電動工具やOA機器、測量機器も安定稼働。純正弦波出力により精密機器も安心して使用可能です。わずか18kgと軽量で持ち運びも容易、静音・無排気で屋内利用も快適。耐環境性-20~60℃に対応し、トンネル工事など過酷な現場でも信頼を発揮します。IEC認証取得&7年保証付きで、防災・BCP対策に欠かせない安心の蓄電池です。
    用途停電時のオフィスのバックアップ電源に。工事現場、トンネル工事などのオフグリッドシーンに。質量(kg)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×185×420充電時間約4保証期間7年充電器入力AC100V(ACDC充電アダプタ)、ソーラーパネル環境温度範囲(℃)-20~60最大入力(W)【ソーラーパネル】800出力端子AC100V(15A)×2口、DC12V(10A)×1口、USB-A×1、USB-C×1蓄電池容量(Wh)2072放電率【自然】20%以下/年充放電回数(回)2000(減衰率30%)
非常用電源カテゴリ