カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • HKC
  • モノタロウ(5)
  • StarTech.com(12)
  • NEXTEC(7)
  • サンワサプライ(6)
  • サンワダイレクト(6)
  • JAPANNEXT(4)
  • エレコム(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • ATEN(3)
  • EPSON(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • Gechic(ゲシック)(2)
  • TEES(2)
  • RS PRO(2)
  • EDIFIER(2)
  • エスエスエーサービス(2)
  • シャープ(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 1.2m」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Gaming Monitor HKC

    Gaming Monitor

    HKC
    209,800税込230,780
    1台
    4日以内出荷
    49型の湾曲ワイドディスプレイ(1800R)。QD-OLED液晶/32:9ワイドディスプレイ/Highリフレッシュレート/HDR True Black400搭載/KVMモード対応/Highコントラスト/DQHD高解像度液晶/ブルーライト低減機能
    付属品1.8m HDMI&DisplayPortケーブル、1m Type-Cケーブル、1.2mアダプター、1.5m電源ケーブル、1.5m USB B-Aケーブル、取扱説明書、保証書仕様R1800幅(mm)1197質量(kg)8.7高さ(mm)536ピッチ(mm)【ドット】0.233奥行(mm)299表面処理ノングレアコントラスト比1500000:1解像度5120×1440視野角H:178/V:178応答速度GTG 0.03ms入力端子2×HDMI2.1、DP1.4、Type-C 90W、USB3.0、A/O色(本体)ホワイト×ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比32:9色深度10.7億色モニターサイズ49パネル駆動方式OLEDリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
  • Gaming Monitor HKC

    Gaming Monitor

    HKC
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能
    付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書仕様R1500幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
  • Gaming Monitor HKC

    Gaming Monitor

    HKC
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    27型のゲーミングモニター。Highリフレッシュレート/HDR400搭載/DIC搭載/ゲームモードをカスタマイズ/ブルーライト低減機能
    付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書仕様FLAT幅(mm)613質量(kg)5.2高さ(mm)525ピッチ(mm)【ドット】0.2328奥行(mm)234表面処理ノングレアコントラスト比20000000:1解像度2560×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.1、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度10.7億色モニターサイズ27パネル駆動方式高速IPSリフレッシュレート(Hz)320輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定