カテゴリ
- パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
- HKC
- ミニター(1,871)
- SPARKFUN(12)
- サンワサプライ(8)
- SKC(環境測定)(6)
- RIDEZ(ライズ)(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- GATOR Case(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 浦和工業(1)
- コミネ(1)
- ニチコン(1)
- LG(1)
- INFINEON(1)
- SCHURTER(1)
- SICK(1)
- TP-LINK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーンマーク認定(4)
グリーン購入法適合(4)
「minitor」の検索結果

Gaming Monitor
HKC¥209,800税込¥230,7801台4日以内出荷49型の湾曲ワイドディスプレイ(1800R)。QD-OLED液晶/32:9ワイドディスプレイ/Highリフレッシュレート/HDR True Black400搭載/KVMモード対応/Highコントラスト/DQHD高解像度液晶/ブルーライト低減機能仕様R1800付属品1.8m HDMI&DisplayPortケーブル、1m Type-Cケーブル、1.2mアダプター、1.5m電源ケーブル、1.5m USB B-Aケーブル、取扱説明書、保証書幅(mm)1197質量(kg)8.7高さ(mm)536ピッチ(mm)【ドット】0.233奥行(mm)299表面処理ノングレアコントラスト比1500000:1解像度5120×1440視野角H:178/V:178応答速度GTG 0.03ms入力端子2×HDMI2.1、DP1.4、Type-C 90W、USB3.0、A/O色(本体)ホワイト×ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比32:9色深度10.7億色モニターサイズ49パネル駆動方式OLEDリフレッシュレート(Hz)240輝度(cd/m2)250グリーンマーク認定
Gaming Monitor
HKC¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷34型の湾曲ディスプレイ(1500R)ゲーミングモニター。HVA高速液晶パネル搭載/21:9ワイドスクリーン/DIC搭載/UWQHD高解像度/HDR400/PIP・PBP機能をサポート/ブルーライト低減機能仕様R1500付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)808質量(kg)7.1高さ(mm)514ピッチ(mm)【ドット】0.23175奥行(mm)270表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度3440×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.0、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比21:9色深度16.7百万色モニターサイズ34パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)200輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
Gaming Monitor
HKC¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷27型のゲーミングモニター。Highリフレッシュレート/HDR400搭載/DIC搭載/ゲームモードをカスタマイズ/ブルーライト低減機能仕様FLAT付属品1.5m DPケーブル、1.5m 電源カード、1.2m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)613質量(kg)5.2高さ(mm)525ピッチ(mm)【ドット】0.2328奥行(mm)234表面処理ノングレアコントラスト比20000000:1解像度2560×1440視野角H:178/V:178応答速度DIC 1ms入力端子2×HDMI2.1、DP1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度10.7億色モニターサイズ27パネル駆動方式高速IPSリフレッシュレート(Hz)320輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定
Gaming Monitor
HKC¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷23.8型のゲーミングモニター。Highリフレッシュレート/HDR400搭載/ゲームモードをカスタマイズ仕様FLAT付属品1.5m HDMIケーブル、1.5m アダプター、取扱説明書、保証書幅(mm)541質量(kg)3.2高さ(mm)441ピッチ(mm)【ドット】0.2745奥行(mm)214表面処理グレアコントラスト比20000000:1解像度1920×1080視野角H:178/V:178応答速度MPRT 1ms入力端子2×HDMI2.0、DisplayPort1.4、A/O色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9色深度16.7百万色モニターサイズ23.8パネル駆動方式高速IPSリフレッシュレート(Hz)260輝度(cd/m2)350グリーンマーク認定