カテゴリ
- 切削工具(60)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(26)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(98)
- OHSATO(大里)(38)
- OSG(オーエスジー)(190)
- RS PRO(59)
- TRUSCO(231)
- イシハシ精工(59)
- イマオコーポレーション(237)
- エスコ(211)
- グーリング(83)
- タンガロイ(36)
- ナベヤ(37)
- ユーエイキャスター(80)
- 八幡ねじ(134)
- 冨士精密(37)
- 大阪魂(2,567)
- 山金工業(214)
- 日産ネジ(65)
- 東海キャスター(122)
- ブランドをもっと見る
「1.75mm」の検索結果

ミルスレッドISOねじ用チップ
カーメックス¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。仕様内径用ねじメートルねじ60°表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ねじ切り用チップ BMAタイプ
カーメックス¥22,980~税込¥25,278~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類ISO-メートルねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
チップ(ミルスレッドメートルねじ)
カーメックス(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(5個)4日以内出荷から16日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。
JIS B-4430 高機能HPCポイントタップ
カーメックス¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
JIS B-4430 一般用ポイントタップ
カーメックス¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 ポイントタップは先端がスパイラル(ポイント溝)になっていますが、溝はストレートです。 このポイント溝が切粉を加工方向に排出させるため、貫通穴のタッピングに適しています。規格JIS B-4430ねじの種類M食付4.5P
超硬ソリッドミルスレッドISO
カーメックス¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から5日以内出荷同一ピッチなら、様々な径をワンパスで加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金刃数3ねじメートルねじ内径用(ISO)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
スパイラルタップ 一般用 JIS(メートルねじ用)
カーメックス¥6,198税込¥6,8181本4日以内出荷ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無無
スパイラルタップ 高機能HPC JIS(メートルねじ用)
カーメックス¥9,698税込¥10,6681本4日以内出荷ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。規格JIS B-4430ねじの種類M突き出しセンタ有無無
スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し60°
カーメックス¥22,980税込¥25,2781ケース(5個)4日以内出荷から16日以内出荷勝手左使用コーナー数3刃先角度(°)60チップ寸法(mm)19
スイスライン 左勝手 外径ねじ切チップ 仕上げ刃無し55°
カーメックス¥22,980税込¥25,2781ケース(5個)4日以内出荷から16日以内出荷寸法X(mm)2.8勝手左使用コーナー数3刃先角度(°)55チップ寸法(mm)19