カテゴリ
- 切削工具(32)
絞り込み
ブランド
- カーメックス
- モノタロウ(1)
- SMC(1,127)
- Festo(197)
- RS PRO(177)
- メディアカバーマーケット(119)
- フエニックス・コンタクト(96)
- エスコ(92)
- CKD(75)
- 井筒製作所(50)
- フジキン(46)
- Loc-Line(ロックライン)(31)
- コスモスビード(25)
- OSG(オーエスジー)(21)
- CEJN(セイン)(21)
- アズワン(19)
- アイシス(18)
- 鹿島化学金属(UKB)(18)
- ニチアス(17)
- UDトラックス(17)
- ブランドをもっと見る
「pt npt」の検索結果

チップ(ミルスレッドNPTねじ)
カーメックス¥29,980~税込¥32,978~1箱(5個)ほか4日以内出荷同じホルダー及びチップで右ねじ、左ねじのどちらとも囲うできます。また、ひとつのホルダーとチップで様々な径の外径、内径のねじ切り加工ができます。カーメックス社のミルスレッドチップの裏側は15°の傾斜をつけたプリズム形状なのでより工性の剛性のあるクランピング方式です。ほとんどのチップは両刃タイプで、両側に切れ刃がついています。ねじ加工はワンパスで出来ます。ミルスレッド工具では、テーパーねじの加工が出来ます。早い切削速度と複数刃(マルチトゥース)のチップの採用により、大幅に加工時間が短縮できます。特殊多層コーティング(M7)※のおかげで、チップ寿命が大きく改善され、長寿命を実現しました。タップ・ダイスの使用に比べてツーリングコストが安くすみます。機械の馬力をさほど必要としないので、小さな機械でも工具交換や段取り時間をかけず一回の操作で大きなねじの加工が出来ます。※ミルスレッド・チップ材質MT7は窒化アルミチタニウムの多層コーティング(K10-K20)の超微粒子超硬です。中速から高速切削向きで、すべての材質に薦められる万能の材質です。仕様片刃種別内径、外径共通材質MT7タイプミルスレッドねじ切りチップ
ミルスレッドNPTねじ用チップ
カーメックス¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷ミルスレッドツールホルダーに取り付けて使用します。用途ミルスレッド用交換チップ。ねじ管用テーパーねじ(NPT)表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BMAタイプ
カーメックス¥20,980税込¥23,0781パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)60
ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。材質超微粒子超硬ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ表面処理BXC(TiNコート)ねじ山角度(°)60
超硬ソリッドミルスレッドNPTねじ用
カーメックス¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷同一ピッチなら、様々な径を加工することができます。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 右ねじ左ねじとも加工できます。 スパイラル刃なので仕上がりがきれいになります。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鋼、鋳鉄。材質超硬合金ねじ内外径ねじ共用ねじの種類NPT表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT7)
タイニーツール MIRバー ねじ切 NPT
カーメックス¥5,598税込¥6,1581本4日以内出荷全長(mm)51寸法F(mm)2.6首長(mm)15ピッチ範囲(山数/inch)27材種BXCシャンク径(mm)6.0ねじサイズ1/16×27NPT、1/8×27NPT最小穴径(mm)5.9
スパイラルミルスレッドチップ11.5山 NPT (MT7)
カーメックス¥24,980~税込¥27,478~1箱(2個)ほか4日以内出荷材質/仕上MT7ピッチ範囲(山数/inch)11.5内径/外径共用
内径ねじ切チップ マルチ刃 NPTF
カーメックス¥54,980税込¥60,4781ケース(10個)16日以内出荷刃数2勝手右アンビルAI22Mピッチ範囲(山数/inch)11.5チップ寸法(mm)22