カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
- ビーライン
- 3M(スリーエム)(23)
- Sensata / Cynergy3(5)
- メディアカバーマーケット(3)
- 中央精機(2)
- brembo(2)
- アネスト岩田(1)
- 3M(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 明治機械製作所(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- StarTech.com(1)
- サイバーパワー(1)
「3m pps 600」の検索結果

Moto II ナビゲーション
ビーライン¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷Beeline Motoが革新的進化を遂げました。。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、。また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴。新たなナビゲーションUI。従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイ。ナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザイン。シンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保。従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応。従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴。・USB Type-C充電に対応 NEW!。・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!。・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!。・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!。・GPXルートインポート機能。・画面輝度自動調整機能。・ナビ本体/アプリ日本語対応。・IP67防水。商品内容。・Beeline Moto IIナビ本体。・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)。・USB Type-C充電ケーブル。・クイックスタートガイド。製品仕様。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)。Bluetooth4.0以降対応機種。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 600mAh。連続稼働時間: 約14時間。充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありません。ディスプレイ。高輝度IPS TFT液晶。解像度: 412×412 (402ppi)。有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)。反射低減加工、疎水加工ガラス。防水仕様。IP67防水。製品タイプ。Standard/スタンダード。アルミ削り出し製ベゼル+樹脂製ボディ。製品材質。ASAポリマー樹脂、アルミニウム。本体サイズ。直径53mm×厚さ20mm。本体重量。40g。【備考】。※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】。※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。色ブラック質量(g)40タイプスタンダード型番BLD30キット内容Moto IIナビ本体、汎用ストラップマウント、シリコンバンド、USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-30,MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP素材ASAポリマー樹脂ボディ、削り出しアルミニウムベゼル
Moto II ナビゲーション
ビーライン¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷Beeline Motoが革新的進化を遂げました。。ミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだ「シンプル×スマート」のコンセプトはそのままに。世界中のライダーからのフィードバックをベースに、デザイン・機能に大幅な改良を加えたオートバイ用小型ナビ「Beeline Moto II」が新登場。ソフト面ではナビゲーション画面のUIを刷新することでグラフィカルで分かりやすいルート案内が可能に、。また洗練されたデザインコンセプトは踏襲しつつ各種インターフェース、ディスプレイをオートバイ向けに最適化し、これまで以上の機能美を追求しました。主な機能・特徴。新たなナビゲーションUI。従来のコンパスライクなナビゲーションモードに加えて、市街地などの入り組んだ道でも分かりやすいマップベースのルートナビゲーションが利用可能。周辺道路の概略に目的地までの走行ルートが示され、曲がるポイントをクリアーにすることでよりツーリングに集中することができます。進化したディスプレイ。ナビ本体は従来と変わらないコンパクトさを維持しつつ、大型の高輝度IPS TFTフルカラー液晶を採用することで表示可能域が従来の2倍に。反射低減加工と疎水加工、画面解像度の向上によりライディング中の視認性が大幅にアップしています。より高級感のあるデザイン。シンプルでコンパクトなデザインコンセプトはそのままに、ライディング中視界に入りやすい本体前面にはアルマイト加工を施した専用ベゼルを配し、カラーリング問わず高級な質感を表現。表面処理にも拘り、よりクラシックな印象を深めました。グローブをした状態での操作性を確保。従来の側面4箇所にボタンを配置する方式を改め、クリック感の強いボタンを上面4箇所に新たに配置。本体表面からベゼルの隅をクリックすることで各種操作が可能になり、停車中やグローブを着けたままのデバイス操作がより簡単になりました。ロングツーリングにも対応。従来品より1.5倍の容量を確保した600mAhリチウムポリマーバッテリーで約14時間の連続稼働が可能に。走行中の充電を可能にするオプション充電器も新たに設定し数日間のロングツーリングにも対応。充電切れの心配はもうありません。その他の機能・特徴。・USB Type-C充電に対応 NEW!。・本体素材の見直しにより軽量化に成功 NEW!。・曲がり角を知らせるアラート音&LEDライト機能が追加 NEW!。・到着予定時刻/制限速度表示機能の追加 NEW!。・GPXルートインポート機能。・画面輝度自動調整機能。・ナビ本体/アプリ日本語対応。・IP67防水。商品内容。・Beeline Moto IIナビ本体。・汎用ストラップマウント(Φ16~50mm対応)。・USB Type-C充電ケーブル。・クイックスタートガイド。製品仕様。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降またはAndroid 8.0 Oreo以降 (専用アプリのダウンロードにはGoogle PlayStoreが必要です)。Bluetooth4.0以降対応機種。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 600mAh。連続稼働時間: 約14時間。充電方式: USB Type-C充電 もしくは 専用ポゴPin充電 ※初代Beeline Moto用充電器(品番CGR-20)との互換性はありません。ディスプレイ。高輝度IPS TFT液晶。解像度: 412×412 (402ppi)。有効表示サイズ: 36.8mm (表示面積1062mm2)。反射低減加工、疎水加工ガラス。防水仕様。IP67防水。製品タイプ。Metal/メタル。アルミ削り出し製ベゼル+アルミ合金製ボディ。製品材質。アルミニウム、ASAポリマー樹脂。本体サイズ。直径53mm×厚さ20mm。本体重量。60g。【備考】。※ナビゲーションの使用にあたっては専用アプリ「Beeline」をインストールしたスマートフォン(iOS15以降またはAndroid8.0 Oreo以降)とBluetooth接続が必要です。※商品、専用アプリケーションの仕様は予告なく変更となる可能性がございます。※Beeline MotoとMoto IIのナビ本体/オプションマウントには互換性がありません。組み合わせには別途変換アダプターが必要です。【使用上の注意】。※運転中の画面注視は道路交通法により禁止されています。※走行中は実際の交通ルールや周囲の状況に従って運転してください。※本デバイスは運転を補助するもので、ルート案内には実際の走行に適さない(生活道路など)が含まれる場合があります。※スマートフォンでナビゲーションを設定する際は、必ず安全な場所に停車してから行ってください。※車体に取り付けているマウント部分の固定緩み、ゴムバンドの劣化などによる製品脱落の無いよう走行前には必ず点検を行って下さい。※走行しながらのUSB充電は振動によるポート劣化・接触不良に繋がるためお控えください。走行中の充電に起因するUSBポート不良は保証対象外です。※USBポートが濡れた状態では充電しないでください。※表示される制限速度は公的に入手可能な情報を元にした数値です。数値が必ずしも正しいとは限らないため走行中は実際の速度標識に従って運転してください。質量(g)60タイプメタル型番BLD30キット内容Moto IIナビ本体、汎用ストラップマウント、シリコンバンド、USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-30,MNT30-PWR,MNT30-BAR,MNT30-MIR,MNT30-BAL,MNT30-AMP素材アルマイト仕上げ亜鉛アルミ合金ボディ、削り出しアルミニウムベゼル