カテゴリ

  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
絞り込み
ブランド
  • ビーライン
  • モノタロウ(4)
  • コクヨ(22)
  • INFINEON(17)
  • SIEMENS(4)
  • キングジム(1)
  • ノーブランド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neos a4」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、重厚な印象を与えるガンメタ仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    ガンメタルグレー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス
  • Moto ナビゲーション ビーライン

    Moto ナビゲーション

    ビーライン
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Beeline Motoはミニマムな見た目に使いやすい機能を詰め込んだオートバイ用小型ナビゲーション。専用アプリをインストールしたスマートフォンとBluetooth接続することで、目的地までの道のりをアイコニックな矢印が指し示します。豊かなツーリングシーンを創造する2つのナビゲーションモードが利用可能で、。・目的地までの道順を正確に案内する「ルートモード」。・目的地までの道のりを自由に探索しながら楽しめる「コンパスモード」。からその日の気分に合わせて設定することができます。本体はIP67の防水性とエンジンの激しい振動に耐える耐衝撃性を備え、直射日光下での視認性と消費電力に優れたメモリーインピクセル液晶ディスプレイを搭載。最長30時間連続使用可能なリチウムポリマーバッテリー駆動で、ロングツーリングまでサポートします。簡単に取り外しが可能なツイストロックマウントで、汎用性の高いマウントと組み合わせて様々な車両に取り付けが可能です。アルミ削り出しの高級感漂うボディに、クラシックな印象を与えるシルバー仕上げを施したメタリックエディション。【機能・特徴】。選べる2つのナビゲーションモード。目的地までの道のりを随時ガイドするルートモードと、目的地への方角のみを指し示すコンパスモードが選択可能。ナビに縛られ過ぎず行きたい道を行く、気ままに自由なツーリングを。グローブをした状態でも押しやすい物理ボタン。本体の操作は全て4つの物理ボタンで行います。グローブを着けたままでも操作可能なツーリング仕様。GPXルートインポート対応。事前に作成したツーリングルートやオススメのツーリングルートをGPXフォーマットで取込み、ナビに反映することが可能。速度/トリップ/時計表示機能。Bluetooth接続したスマホのGPS信号から走行スピードと走行距離の計測が可能です。また時刻表示にも対応するマルチファンクション。夜間オートバックライト機能。夜間の視認性を確保するバックライトはマニュアルでオン・オフが可能な他、夜間になると自動でオンになります。本体/アプリ日本語対応。Beeline Moto本体、専用アプリはどちらも日本語対応。本体の設定やルート設定など簡単に行うことができます。【その他製品仕様】。対応スマートフォン。iPhone iOS15以降 または Android 8.0 Oreo以降。Bluetooth4.0以降。バッテリー。リチャージャブルリチウムポリマーバッテリー。容量: 400mAh。連続稼働時間(バックライト点灯時): 10時間。連続稼働時間(バックライト消灯時): 30時間。連続待機時間: 約4~6か月。充電方式: 専用充電器(ポゴPin - USB Type-A)。ディスプレイ。LEDバックライト付メモリーインピクセル液晶ディスプレイ。解像度: 208×208, 287 PPI。有効表示サイズ: 直径26mm。強化ガラス。各種センサー。加速度センサー。ジャイロスコープ。地磁気センサー(電子コンパス)。接続方式。Bluetooth4.0 Low Energy
    シルバー質量(g)80備考使用にあたっては専用アプリ「BEELINE」をインストールしたスマートフォン(iOS 15以降またはAndroid 8.0(Oreo)以降)とBluetooth接続が必要です。※商品の仕様は予告無く変更となる可能性がございます。型番BLD20キット内容Motoナビ本体、汎用ストラップマウント、汎用モジュラーマウント、専用充電ケーブル、クイックスタートガイド関連部品品番:CSE-20,MNT20-BAL,MNT20-BAR,MNT20-SCT,9HG-20,9HU-20素材亜鉛アルミ合金、シリコンラバー、強化ガラス