カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- FeuVision
- JAPANNEXT(9)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
- MSI(エムエスアイ)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- TCL(1)
- EIZO(1)
- MAXZEN(1)
- Philips(1)
- Pixio(1)
- HKC(1)
- KOORUI(1)
「uwqhd」の検索結果

34インチ WQHDゲーミングモニター
FeuVision¥51,980税込¥57,1781台7日以内出荷3440×1440のUWQHD解像度と1,500Rの曲面形状による没入感が魅力の34インチウルトラワイドモニターです。広い横長画面はフルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べる作業効率化に最適です。200Hzリフレッシュレートと1ms応答(MPRT)により、FPSやレースゲームでも残像や遅延を抑えた滑らかな表示を実現し、ゲーマーには特におすすめです。さらに120% sRGBをはじめとした広色域表示に対応し、デザインや写真編集などクリエイティブ作業にも強い色再現性を提供します。高さ調整対応スタンドやHDMI×2・DP×2の豊富な入力端子も搭載し、ビジネス・ゲーム・映像制作のすべてで快適な環境を構築できる万能モデルです。寸法(mm)810.4×515.5×242.8質量(kg)7.3出力オーディオ出力×1コントラスト比3500:1解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0(3440×1440@100Hz)×2、DisplayPort 1.4(3440×1440@200Hz)×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大200輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1