カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
  • FeuVision
  • Arduino(2)
  • VISIONS(27)
  • TCL(3)
  • Allied Vision(50)
  • Arashi Vision(44)
  • ATEN(15)
  • EIZO(19)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(166)
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(14)
  • RS PRO(24)
  • SKF(日本エスケイエフ)(17)
  • SPARKFUN(20)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(29)
  • VISION(95)
  • Xiaomi(16)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • プラス(VISION)(40)
  • メディアカバーマーケット(336)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(36)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「visio」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 24.5インチ FHD 商用モニター FeuVision

    24.5インチ FHD 商用モニター

    FeuVision
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    7日以内出荷
    24.5インチのフルHD・IPSパネルを採用した高速リフレッシュレート対応モニターで、144Hz駆動による滑らかでストレスの少ない映像表示が大きな魅力です。FPSやレースゲームなど動きの速いシーンではもちろん、日常のスクロール操作でもなめらかさを実感できます。1ms MPRT の高速応答により、残像感を最小限に抑えてくれるため、動体視認性が求められるゲームや動画編集にも向いています。IPSパネルは上下左右178°の広視野角と正確な色再現性を持ち、NTSC 85%の広色域で鮮やかな映像表現が可能です。3辺スリムベゼルによるスマートな外観がマルチモニター環境にも適しており、集中しやすい作業空間を構築できます。非光沢パネルとブルーライト低減機能も備え、長時間の作業でも目に優しい点もポイントです。接続端子はHDMI 2.0とDisplayPort 1.4を搭載し、幅広いデバイスに対応。ゲーム・作業・映像鑑賞まで、コスパよく快適に楽しみたいユーザーに最適な一台です。
    寸法(mm)557.2×435.1×195.5質量(kg)2.9出力オーディオ出力×1表面処理非光沢コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子DP 1.4(1920×1080@144Hz)×1、HDMI 2.0(1920×1080@144Hz)×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ24.5インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大144輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
  • 27インチ FHDモニター FeuVision

    27インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    7日以内出荷
    27インチの広い表示領域とIPSパネルによる178°の広視野角を備え、どの角度から見ても色変化が少ない鮮明な表示が特長のフルHDモニターです。高忠実度デジタル処理により、写真・動画・文書作業でもクリアで自然な映像を楽しめます。最大の魅力は、USB Type?C 1本で映像出力と最大65W給電が同時にできる点で、対応ノートPCならケーブル一本でデスク環境を整えられ、配線をシンプルにしたいユーザーに最適です。さらに、高さ調整・スイベル・チルト・ピボットに対応した柔軟なスタンドを備え、作業姿勢や用途に合わせた最適なレイアウトが可能。超狭額縁デザインでマルチモニター環境にも自然に馴染みます。ハードウェアベースのブルーライト低減機能や低消費電力設計も搭載しており、長時間の作業でも目に優しい点も魅力。テレワーク・クリエイティブ作業・学習用途まで幅広く活躍する、バランスの良い27インチモニターです。
    寸法(mm)613.1×537.2×198質量(kg)5.14出力オーディオ出力×1コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×1、Type-C(PD 65)×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大120応答時間(ms)OD:5
  • 23.8インチ FHDモニター FeuVision

    23.8インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    23.8インチのIPSパネルを採用したフルHDモニターで、最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、スクロールや動画の滑らかな表示が魅力のモデルです。視野角178°のIPSパネルにより、どの角度からでも色や明るさが安定し、在宅ワークからクリエイティブ用途まで幅広く活躍します。さらに、USB Type?C 1本で映像出力+最大65W給電が可能な点が大きな特徴で、対応ノートPCならケーブル一本でデスク周りがすっきり。HDMI 2.0にも対応し、機器接続の自由度も高い設計です。スタンドは高さ調整(110mm)、スイベル、チルト、90°回転(ピボット)に対応し、用途に合わせた柔軟な配置が可能。3辺フレームレスデザインでマルチモニター環境にも最適です。ハードウェアベースのブルーライト低減機能を搭載し、長時間の作業でも目に優しい点もおすすめポイント。高リフレッシュレート×USB?C給電×可動式スタンドを備えた、作業効率を上げたいビジネスユーザーに特におすすめの一台です。
    寸法(mm)539.6×474.9×198質量(kg)3.5出力オーディオ出力×1コントラスト比1500:1解像度1920×1080入力端子HDMI 2.0×1、Type-C(PD 65)×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大120応答時間(ms)OD:5
  • 21.45インチ FHDモニター FeuVision

    21.45インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    7日以内出荷
    21.45インチのフルHD VAパネルを採用し、100Hzリフレッシュレートと応答速度5msにより、滑らかで残像の少ない映像を楽しめる高コスパモデルの液晶モニターです。鮮やかなコントラスト(3000:1)と178°の広視野角により、どの角度からでも見やすい表示品質を実現しています。また、スリムベゼル設計でデスクを広く使え、マルチモニター環境にも適したスタイリッシュな外観も魅力。HDMI と VGA に対応し、PCはもちろん家庭用ゲーム機とも接続しやすいため、幅広い用途で活躍します。さらに、ブルーライト軽減機能と低消費電力設計により、長時間作業でも目と電気代に優しい点もおすすめ。仕事のサブモニターからゲームや動画視聴まで、「とにかくコスパの良いFHDモニターが欲しい」というユーザーにぴったりの1台です。
    寸法(mm)492.7×361.8×189.3質量(kg)2.05コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ21.45インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)5
  • 27インチ FHDモニター FeuVision

    27インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    27インチの大画面にフルHD解像度を備えた高コスパモデルで、作業領域をしっかり確保しつつ、映像の見やすさも両立した液晶モニターです。VAパネル採用によりコントラストが高く、178°の広視野角でどの角度からでも色の変化が少なく、複数人での画面共有にも向いています。また、100Hzリフレッシュレートと応答速度5msにより、スクロールやマウス操作が滑らかで、一般的な60Hzモニターより快適。動画視聴やライトなゲーム用途にも十分対応できます。非光沢(アンチグレア)とハードウェアベースのブルーライト低減機能により、長時間作業でも目に優しい点も魅力です。さらに、HDMIとVGA入力に対応し、幅広いデバイスと接続しやすく、設置性の高いスリムベゼルデザインでマルチモニター環境にも最適。コスパ重視で大きめのモニターが欲しいビジネス用途・学習用途のユーザーに特におすすめの1台です。
    寸法(mm)614.1×452×224.1質量(kg)3.92表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)OD:5
  • 34インチ WQHDゲーミングモニター FeuVision

    34インチ WQHDゲーミングモニター

    FeuVision
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    7日以内出荷
    3440×1440のUWQHD解像度と1,500Rの曲面形状による没入感が魅力の34インチウルトラワイドモニターです。広い横長画面はフルHDの約2.4倍の表示領域を確保し、複数ウィンドウを並べる作業効率化に最適です。200Hzリフレッシュレートと1ms応答(MPRT)により、FPSやレースゲームでも残像や遅延を抑えた滑らかな表示を実現し、ゲーマーには特におすすめです。さらに120% sRGBをはじめとした広色域表示に対応し、デザインや写真編集などクリエイティブ作業にも強い色再現性を提供します。高さ調整対応スタンドやHDMI×2・DP×2の豊富な入力端子も搭載し、ビジネス・ゲーム・映像制作のすべてで快適な環境を構築できる万能モデルです。
    寸法(mm)810.4×515.5×242.8質量(kg)7.3出力オーディオ出力×1コントラスト比3500:1解像度3440×1440入力端子HDMI 2.0(3440×1440@100Hz)×2、DisplayPort 1.4(3440×1440@200Hz)×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ34インチアスペクト比21:9パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大200輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)MPRT:1
  • 23.8インチ QHDモニター FeuVision

    23.8インチ QHDモニター

    FeuVision
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    7日以内出荷
    23.8インチ・QHD(2560×1440)解像度を採用した高精細ディスプレイで、フルHDよりも広い作業領域を確保しつつ、細部までくっきりとした表示が可能な点が大きな特徴です。デザイン作業や資料の多段表示など、画面スペースが重要なワークスタイルに最適です。IPSパネルと178°の超広視野角により、どの角度から見ても色の変化が少なく、鮮明で自然な映像を再現します。高忠実度デジタル処理による鮮やかな色表現は、写真・映像閲覧やクリエイティブ用途にも適しています。HDMI・DP・Type?C など複数入力に対応し、ノートPC・デスクトップ・周辺機器との接続が柔軟。Type?C接続では映像出力と給電(最大65W)を同時にサポートし、配線を極力減らしてデスク環境をすっきり整えられます。また、ブルーライト低減機能を搭載し、長時間使用でも目に優しい設計。超狭額縁のスタイリッシュな筐体で没入感も高く、仕事からエンタメまで快適に使えるコスパの高いQHDモニターです。
    寸法(mm)539.6×397.9×189.3質量(kg)3.5出力オーディオ出力×1コントラスト比1300:1解像度2560×1440入力端子HDMI 2.1×1、DP 1.4×1、Type-C(PD 65W)×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大144輝度(cd/m2)250応答時間(ms)OD:5
  • 23.8インチ FHDモニター FeuVision

    23.8インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    7日以内出荷
    23.8インチのフルHD・IPSパネルを搭載し、178°の広視野角と自然な発色でどの角度からでも見やすいディスプレイです。非光沢(アンチグレア)仕様のため、照明や外光の反射が抑えられ、長時間の作業でも快適な視認性を維持できます。100Hzリフレッシュレートと応答速度5msに対応し、一般的な60Hzモニターよりスクロールや動画再生が滑らか。Web閲覧、資料作成、動画視聴、カジュアルゲームなど幅広い用途に適しています。ウルトラスリムベゼルを採用したスタイリッシュなデザインで、マルチモニター環境でも境界が目立ちにくく作業効率が向上。1W×2のステレオスピーカーも内蔵しており、外付けスピーカーなしでオンライン会議や動画視聴が可能です。HDMI・VGA入力に対応し、幅広い機器と接続できるほか、VESAマウントにも対応。ブルーライト軽減機能を搭載した、コスパの高い日常向けモニターです。
    寸法(mm)539.2×416.1×168.8質量(kg)2.82表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)OD:5
  • 23.8インチ FHDモニター FeuVision

    23.8インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    23.8インチ・IPSパネル搭載のフルHDモニターで、日常の事務作業から在宅ワーク、学習用途まで幅広く対応できる高コスパモデルです。IPSならではの鮮やかな色再現と178°の広視野角により、資料共有や複数人での画面確認でも見やすさを維持します。100Hzリフレッシュレートは、一般的な60Hzよりも動きが滑らかで、スクロールやカーソル操作が快適になり、長時間のオフィスワークにも最適です。さらに高さ調整や90°ピボット回転に対応したエルゴノミクススタンドを備え、文書作成・プログラミングなど用途に合わせて柔軟にレイアウトできます。HDMI・DP・VGAの3系統入力により、新旧さまざまなデバイスと接続でき、在宅ワーカーや学生に特におすすめの使い勝手の良い1台です。
    寸法(mm)540×522.4×197.6質量(kg)4.3コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1、DP 1.2×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大100輝度(cd/m2)250応答時間(ms)OD:5
  • 27型 UHD 商用モニター FeuVision

    27型 UHD 商用モニター

    FeuVision
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    7日以内出荷
    27インチ・4K(3840×2160)の高精細IPSパネルを採用したプロフェッショナル向けUHDモニターです。4Kの広大な作業領域により、写真・動画編集、複数ウィンドウを並べる業務用途でも細部までくっきり表示でき、作業効率が大幅に向上します。IPSパネルは178°の超広視野角に対応し、色のブレが少なく一貫した表示が可能。10.7億色に対応した豊かな階調表現も相まって、クリエイティブ用途にも適した色精度を備えています。また、3辺フレームレスデザインが没入感と省スペース性を両立します。最大の特徴は USB Type?C(65W給電) に対応している点で、対応ノートPCなら映像出力と充電がケーブル1本で完結し、配線を大幅に削減できます。HDMI 2.0 や DisplayPort 1.4、USBハブ機能も備え、幅広いデバイスとの接続性も優秀です。高さ調整・ピボット(縦回転) に対応した多機能スタンドにより、作業姿勢や用途に合わせて柔軟にレイアウト可能。非光沢パネルで映り込みも抑え、長時間の作業にも適した4K万能モニターです。
    寸法(mm)613.7×540.7×200質量(kg)5.4出力オーディオ出力×1表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比1000:1解像度3840×2160入力端子HDMI 2.0(3840×2160@60Hz)×1、DP 1.4(3840×2160@60Hz)×1、TYPE-C(65W)×1、USB-B×1、USB-A×2視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)100×100色(本体)ブラック画面サイズ27インチアスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大60輝度(cd/m2)300(標準)応答時間(ms)OD:5
  • 27インチ FHDモニター FeuVision

    27インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    7日以内出荷
    27インチの大画面にIPSパネルを採用し、上下左右178°の広視野角でどの角度からでも色変化が少なく鮮やかな映像を表示できるフルHDモニターです。表計算や資料作成の細かい文字も見やすく、映像視聴や日常作業まで幅広く活躍します。100Hzリフレッシュレートと5ms応答速度により、スクロールや動画、カジュアルゲームも滑らかで残像が少ない表示を実現。一般的な60Hzモデルからの乗り換えでも快適さが大きく向上します。ウルトラスリムベゼルデザインで画面周りがすっきりし、マルチモニター環境でも境界が目立ちにくい点も魅力。1W×2のステレオスピーカーを内蔵し、外部スピーカー無しでもオンライン会議や動画再生に対応できます。ブルーライト軽減機能や非光沢パネルを採用しており、長時間の作業でも目が疲れにくい設計。HDMIとVGAの2端子を備え、幅広いデバイスと接続できるコスパ重視の万能モニターとしておすすめです。
    寸法(mm)614.1×458.4×183.9質量(kg)3.84表面処理非光沢コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75スピーカー1W×2画面サイズ27インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)OD:5
  • 23.8インチ FHDモニター FeuVision

    23.8インチ FHDモニター

    FeuVision
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    7日以内出荷
    23.8インチのフルHD VAパネルを採用した高コスパディスプレイで、178°の広視野角により、どの角度から見ても色変化が少なく、複数人での画面共有や作業にも最適です。100Hzリフレッシュレートと応答速度5msに対応し、一般的な60Hzモデルよりスクロールやマウス操作が滑らかで、作業のストレスを抑えられます。映像の残像も少なく、動画視聴やライトなゲーム用途にも向いています。また、非光沢(アンチグレア)パネルとブルーライト低減機能により、長時間の作業でも目に優しい設計になっている点も魅力。軽量・スリムベゼルのシンプルなデザインで、デスクをすっきり見せつつマルチモニター環境にも組みやすい構造です。HDMI・VGA入力に対応しており、幅広いPCや機器とつなげやすいのもポイント。仕事用サブモニターやオンライン学習、一般的な家庭用途まで、「コストを抑えつつ見やすく快適なモニターが欲しい」ユーザーにおすすめの1台です。
    寸法(mm)539.2×398.5×189.3質量(kg)2.79表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4×1、VGA×1視野角(左右:上下)178°/178°VESAマウント(mm)75×75画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式VAリフレッシュレート(Hz)最大100応答時間(ms)5
  • 15.6インチ FHD ポータブルスクリーン FeuVision

    15.6インチ FHD ポータブルスクリーン

    FeuVision
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    7日以内出荷
    15.6インチのフルHD・IPSパネルを採用した軽量ポータブルモニターで、持ち運びやすさと視認性を両立した1台です。わずか約0.73kgの本体は、外出先でのサブモニターやカフェでの作業、出張時のデュアルディスプレイ環境構築に最適です。IPS特有の178°広視野角により斜めからでも色変化が少なく、動画視聴や資料確認も快適に行えます。また、Type?Cフル機能ポートを2基搭載し、映像出力・データ通信・電源供給をケーブル1本でまとめられるため、ノートPCやタブレットとの接続がシンプルに行えます。スピーカーも内蔵しており、オンライン会議やメディア視聴にも対応。省スペースで設置できる薄型設計のため、自宅・オフィス・外出先を問わず柔軟に活用できる、ビジネスユーザーやモバイルワーカーに特におすすめの万能ポータブルモニターです。
    寸法(mm)357.96×224.23×12.1質量(kg)0.73出力オーディオ出力×1表面処理アンチグレアコントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子HDMI 1.4(1920×1080@60Hz)×1、TYPE-C(フル機能)×2視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー2×1W色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)250パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)最大58~62応答時間(ms)14