カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- SmackApe
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- brembo(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- KSフィルター(2)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(7)
- TRW(2)
- VISHAY(6)
- WOBKEY(2)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- エレコム(1)
- カナテクス(2)
- サンドビック(3)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- テクロック(2)
- ノーブランド(1)
- ホンダ(20)
- ブランドをもっと見る
「2gf-5」の検索結果
特価

Impact 80 JIS Standard
SmackApe¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.6mm (±0.4)質量(g)1100タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Polar Switch接続方式有線/無線両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)4000耐久性5000万回無線通信方式USB(2.4Hz)、Bluetooth


Impact 80 JIS Ultra
SmackApe¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷から7日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大8,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。質量(g)1100タイプリニア接続方式有線(USB)/無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33キー配列日本語配列キー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)8000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
Impact 80 JIS Pro
SmackApe¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷高性能デュアルチップ搭載。144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。ガスケットマウント構造。複数層の消音フォームにより、心地よい打鍵音を実現。さらに、打鍵時の振動を吸収するガスケットマウント構造を採用することで、より滑らかで快適なタイピング体験を提供します。3Way接続対応。大容量バッテリー搭載。有線(USB)、無線(2.4GHz・BT)の3Way接続に対応。最大4,000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約45日の連続使用が可能です。また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。その他【プリトラベル】2.0mm (±0.4)、【初期押下圧】45±5gF、【総トラベル】3.5mm (±0.4)質量(g)1100タイプリニアスイッチ【キースイッチ】Cheese Switch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×140×33接続方法有線(USB) / 無線(2.4GHz/Bluetooth)キー配列日本語配列バッテリー容量(mAh)4000耐久性6000万回