カテゴリ
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- バイオシード・テクノロジーズ
- タカチ電機工業(1)
「wp20-20-5g」の検索結果

マイコスWP水和剤 AM菌根菌
バイオシード・テクノロジーズ¥4,798~税込¥5,278~1個(500g)当日出荷から6日以内出荷リン酸などの養分吸収アップ …菌根菌は作物の根が届かない領域にあるリン酸などの養分を効率よく吸収し、作物全体の育成を促進します。 。水分の輸送機能アップ …菌根菌によって土壌水分の吸収範囲が広がるので、作物の乾燥ストレスへの耐候性が高まります。 。病害虫に対する抵抗性アップ …栄養分の吸収効率などによって作物の免疫力が高まり、病害虫による被害が軽減されます。農薬の散布回数を減らすことも可能です。 。根の吸収機能を数百倍に拡大…菌糸が根の細胞に入り込み、目に見えないほど細いネットワークを張り巡らせることで、植物自体の根では届かない土壌の隙間から養水分を回収します。 。圧倒的な労働時間の削減…マイコスを活用した乾田直播(マイコスDDSR)を導入することで、育苗や水管理の手間を大幅に省き、労働時間を削減することが可能です。用途用途。土壌のリン酸供給能力の改善…水稲(乾田直播・湛水直播・移植栽培) 。すべての栽培体系において、発根促進と初期成育の安定に使用 。直播栽培における種籾処理 …種籾1kgに対して5gのマイコスWPを粉衣(まぶす)することで、芽出しと根張りをサポート 。移植栽培における育苗箱処理 …苗箱20枚(約10a分)に対し、20g~30gを水に希釈して育苗期間の中頃に灌注 。その他穀物・野菜類 …麦、大豆、トマト、ナス、キュウリなどの生育促進にも利用可能 。使用方法。乾田直播・湛水直播(種籾処理)…種籾1kgに対して、水和剤を5g粉衣 。移植栽培(育苗箱処理)…苗箱20~30箱あたり、20~30gを育苗期間に水に溶かして灌注(散布) 。野菜・花・観葉植物での使用方法 …水1Lに対してWPを1g~2g溶解/苗や種芋を定植する直前に、希釈液にしっかり浸す原材料AM菌根菌を水和シリカ、焼成粘土に保存させたもの