カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KOORUI
  • メディアカバーマーケット(28)
  • コガネイ(12)
  • 日星電気(8)
  • KSフィルター(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • サンドビック(3)
  • CICONIA(2)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • KTC(1)
  • サンワサプライ(1)
  • マザーツール(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • Canon(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「180e1」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    20,980税込23,078
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。
    付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10
  • ゲーミングモニター KOORUI

    ゲーミングモニター

    KOORUI
    14,980税込16,478
    1個
    6日以内出荷
    KOORUI 24E6CAは24(23.6)インチ 180Hz FHD 曲面ゲーミングモニターです。 180Hzの高リフレッシュレートと1ms(MPRT)急速な応答速度で、映像が驚くほど滑らかに躍動します。 FreeSyncテクノロジーが搭載されており(G-Sync互換)、GPUとディスプレイのリフレッシュレートを完璧に同期させることで、テアリングやカクつき、画面遅延はもう心配なしで、ゲーム体験がより一層高まります。 1500Rの曲率を持つディスプレイは、広大な視野角を提供し、映画鑑賞もゲームプレイも、これまでにない没入感によりFPS・TPS、アクションゲームの世界に入り込めます。 黒の深みを一層引き立てる遮光性を誇るVAパネルを採用しています。 TNやIPSパネルを遥かに凌駕し、絶大なるコントラスト比を実現します。 3000:1高コントラスト比と72%NTSC広い色域によって、映像をもっと鮮やか、クリアに表現します。 178°の視野角により、どの角度から見ても色合いやコントラストの変化が最小限に抑えられ、より自然な映像をお楽しみいただけます。
    付属品HDMI 2.0質量(kg)3.4サイズ【パネル】24(23.6)インチ湾曲(1500R)電源12V2.5A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比3000:1最大解像度FHD(1920×1080)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約537.5×319.8×80.5(スタンドなし)走査周波数【デジタル】最大180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×1、3.5mmオーディオジャック、DC入力(電源)×1パネル駆動方式VAHDR対応HDR10