カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOORUI
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- MICROCHIP(4)
- Philips(3)
- REGZA(1)
- SMC(1)
- エナパック(1)
- スーパーツール(1)
- タキエンジニアリング(1)
- トップ工業(4)
- ネグロス電工(1)
- フィスコインターナショナル(1)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- 日本フラッシュ(1)
「frc-10」の検索結果

ゲーミングモニター
KOORUI¥20,980税込¥23,0781個欠品中KOORUI 27E6QCAは27インチのWQHD(2560×1440)、180Hz湾曲VAパネルを搭載したゲーミングモニターです。 180Hzのリフレッシュレートで1ms(GTG)急速応答も対応します。 Adaptive Sync技術が付き、Free Sync機能も備えてG-Syncも対応可能で、滑らかな映像を実現します。 FPS/RCG/RPG向けのゲームモードが持ち、2Kモニター解像度の上質なゲーミング体験を楽しめます。 100% sRGBと90% DCI-P3を達します。 8Bit+FRCで10bitまで達し、16.7Mの広い色域及び300cd/m2の明るさで綺麗なな映像を映し出しています。 ブルーライトカットのアイケア機能で目の負担が軽減されます。 該当ゲームモニターはHDMI2.0x2、DP1.2と音声出力端末を搭載し、ノートパソコン、Xbox、PS5ゲーム機などとの接続に便利です。 OSDボタンも付き、セッティングまたゲームモード(FPS/RPG/RCG)を利用可能です。 HDMI2.0は1440P+144HZで、DP1.4端子は1440P+180HZをサポートします。 VESA 100mmx100mmも対応可能です。付属品DP 1.2質量(kg)3.6サイズ【パネル】27インチ湾曲(1500R)電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比4000:1最大解像度WQHD(2560×1440)、FHD(1920×1080)応答速度1msモード【ゲームモード】ODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約611×90×364(スタンドなし)走査周波数【デジタル】180Hzの高速リフレッシュレート入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、音声出力⇒3.5mmオーディオジャック、電源⇒DC入力(ACアダプター)パネル駆動方式VAHDR対応HDR10