カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- KOORUI
- BOURNS(14)
- ケナメタル(3)
- 阪上製作所(2)
- 東京流機工業(2)
- アズーロ(2)
- 大阪魂(2)
- アズワン(1)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- 因幡電工(1)
- 第一機材(1)
- 昭和自動車(1)
- CHAMELEON FACTORY(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- ITPROTECH(1)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(1)
「sdr100」の検索結果
特価

ゲーミングモニター
KOORUI¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷KOORUI G2741Lは27インチ IPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニターです。 4Kで160Hzのリフレッシュレート、広々とした画面領域、スタッタリングのないゲームプレイが特長です。 FHDで320Hz高リフレッシュレートが楽しめます。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作もなめらかに再現しました。 より滑らかでスムーズな映像を楽しめて、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングや、ゲームプレイ中のスタッタリングの心配はありません。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用し、DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 200000:1コントラスト比、350nit(SDR)の高輝度とHDR400機能加えて、一貫性のある正確な色とリアルなビジュアルを体験できます。付属品DP1.4 HDMI2.1質量(kg)3.75サイズ【パネル】27インチ4K電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比200000:1最大解像度4K UHD(3840×2160)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約760×477×150(スタンドなし)走査周波数【デジタル】4K UHD モード⇒160Hz、FHD(1080p)モード⇒320Hz入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応HDR400
ゲーミングモニター
KOORUI¥62,980税込¥69,2781個6日以内出荷KOORUI 2741LMは27インチの「4K 160Hz」と「FHD 320Hz」を切り替えられるデュアルモードを搭載した4Kゲーミングモニターです。 Mini LEDバックライト技術を採用し、より小型の発光チップを使用して1152のバックライトゾーンを形成し、正確なローカルディミングができ、息をのむような画面効果を実現します。 最大1400nitsのHDRピーク輝度というミニLEDの利点により、深みのあるピュアな黒と細部のディテールを映し出し、動画像をより現実の世界に近い没入感のある体験へと導きます。 DCI-P3 98%、sRGB 100%、Adobe RGB 99%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 300000:1コントラスト比、550nit(SDR)以上の高輝度とHDR1400機能加えて、明暗やディテールをくっきり映し出して、リアルで豊かな世界を没入します。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用、どうな角度から見ても画像が鮮やかに映し出します。 1msの高速応答速度でゴーストやモーションブラーを低減し、常に敵の一歩先を歩くことができます。 最大320Hzのリフレッシュレートにより、ハイペースのゲームでもスムーズなパフォーマンスを体験できます。 ゲームプレイの重要な瞬間になめらかさと安定性を確保します。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、勝利への決定的瞬間を捉えることができます。 自社開発のDICモーションブラー除去技術とAdaptive Syncテクノロジーを搭載し、動的な環境でのティアリングや遅延を低減し、重要な瞬間にスムーズで安定した動作を保証します。付属品HDMI2.0質量(kg)4.5サイズ【パネル】27インチ4K電源12V3A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比300000:1最大解像度4K UHD(3840×2160)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync; G-sync; HDR 10;バックライトLEDバックライト本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約613×790×359(スタンドなし)走査周波数【デジタル】4K UHD モード⇒160Hz、FHD(1080p)モード⇒320Hz入出力端子HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1、USB Type-C×1(90W給電対応)、USB 3.0(または3.1)ダウンストリームポート×2、Audio Out(ヘッドフォンジャック)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応DisplayHDR 1400(QD-MiniLED)