カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- KOORUI
- AOC(1)
- NISSIN(1)
- PIAA(1)
- SUNDRY(角利産業)(1)
- 昭和自動車(1)
「sdr350」の検索結果

ゲーミングモニター
KOORUI¥41,980税込¥46,1781個6日以内出荷KOORUI G2741Lは27インチ IPSパネルを搭載した4Kゲーミングモニターです。 4Kで160Hzのリフレッシュレート、広々とした画面領域、スタッタリングのないゲームプレイが特長です。 FHDで320Hz高リフレッシュレートが楽しめます。 デュアルモード対応で、4K@160Hz ?FHD@320Hzに切り替え可能です。 4Kの高解像度がより没入感のあるゲーム体験を実現し、320Hzの高リフレッシュレートが迅速な判断を可能にし、1ミリ秒高速応答速度で、FPSや格闘ゲームの高速動作もなめらかに再現しました。 より滑らかでスムーズな映像を楽しめて、AdaptiveSync機能により、画面のテアリングや、ゲームプレイ中のスタッタリングの心配はありません。 178°広視野角の非光沢Fast IPSパネルを採用し、DCI-P3 95%、sRGB 100%の広色域と10億7000万の表示色で、より豊かで忠実な色を再現しました。 200000:1コントラスト比、350nit(SDR)の高輝度とHDR400機能加えて、一貫性のある正確な色とリアルなビジュアルを体験できます。付属品DP1.4 HDMI2.1質量(kg)3.75サイズ【パネル】27インチ4K電源19V2.58A表面処理非光沢(アンチグレア)コントラスト比200000:1最大解像度4K UHD(3840×2160)応答速度1msモードODアクセラレーテッド Free-sync G-sync MPRT HDR400バックライトLEDバックライトアスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約760×477×150(スタンドなし)走査周波数【デジタル】4K UHD モード⇒160Hz、FHD(1080p)モード⇒320Hz入出力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、オーディオ出力(3.5mmヘッドフォンジャック)×1、DC入力(電源)×1パネル駆動方式Fast IPSHDR対応HDR400