カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • HEIDON(新東科学)
  • LITTELFUSE(5)
  • ラムマウント(4)
  • SMC(3)
  • ナカトミ(2)
  • エスコ(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • TOWA JAPAN(1)
  • Lovato(1)
  • Pudenz(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bf-100v」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)