カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- HEIDON(新東科学)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- 椿本チエイン(1)
「bl-r3000」の検索結果
特価

スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能