絞り込み
ブランド
- HEIDON(新東科学)
- SPARKFUN(6)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「heidon」の検索結果
特価

スリーワンモーター
HEIDON(新東科学)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷から翌々日出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
スリーワンモーター ハイパワー
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.8電源単相100V±10% 50/60Hz共用コード長さ(m)2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 70W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)90VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付サイズ(mm)125×190×209タイマー正逆転タイマー:5、10、20、30、45、60秒 設定切換え可能
スリーワンモータ(高粘度用)
HEIDON(新東科学)¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷から12日以内出荷高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ 。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー適合低粘度用回転数(min-1[r.p.m])50~3000本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2m定格トルク(N・m)0.2パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5,10,20,30,45,60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機
HEIDON(新東科学)¥499,800税込¥549,7801個5日以内出荷耐圧防爆撹拌機 Exシリーズ。スリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。インターロック付き大型安全カバーを搭載付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
循環用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機。丈夫で堅牢なステンレスボディ。抜群の静粛性。さまざま槽に取付可能なホルダ適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ 上下回転撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷上下回転撹拌機 Z+。撹拌翼が回転しながら上下往復運動を繰り返し、回転のみの撹拌に比べ、撹拌効率が飛躍的に向上。回転撹拌で発生しがちな円周流れによる撹拌効率の低下を防ぎ、軸方向流を作り易く、短時間に槽内均一攪拌を実現。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー仕様上下往復距離:30mm適合中高粘度用回転数(min-1[r.p.m])10~600本体質量(kg)3.2モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)速度上下往復:8回転/1往復本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×175×203チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能定格トルク(N・m)0.7(7.0Kgf・cm)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ 外部出力撹拌機
HEIDON(新東科学)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷外部出力付撹拌機 BL-Ftシリーズ。Ftシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス。出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ安全汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ安全汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥149,800税込¥164,7801個5日以内出荷安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリーのブラシレスモータ。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ。回転部分を安全カバーでフルガード。インターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデル。メンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用撹拌機
HEIDON(新東科学)¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ)。 。・メンテナンスフリーのブラシレスモータ。・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。・撹拌停止タイマー。・Φ8mm用コレット型手締めチャック付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機
HEIDON(新東科学)¥469,800税込¥516,7801個5日以内出荷ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ。スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機
HEIDON(新東科学)¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様。耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備。メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ。BLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ 完全防爆型エアーモーター撹拌機
HEIDON(新東科学)¥399,800税込¥439,7801個5日以内出荷エアモータ撹拌機 EPシリーズ。火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機。ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能。サイレンサーにより消音。セパレータユニットが標準添付付属品エアーホース、安全カバー、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)本体質量(kg)4.2空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×164×223
スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機
HEIDON(新東科学)¥1,398,000税込¥1,537,8001個5日以内出荷トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ。撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定。トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能。撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持。タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消。撹拌停止タイマー。回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520本体質量(kg)2.4モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・mサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモーター用 中間ポール
HEIDON(新東科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷スタンドCSは力学的に四脚の最も安定した位置にポールが立つ設計です。 四脚のスタンドベースには水平調節ネジがあり、接地面の凸凹に対応します。 スタンドベースは組立式です。 スタンドCSには継ぎ足し用中間ポール(400mm)があります。
ポータブル摩擦計
HEIDON(新東科学)¥489,800税込¥538,7801台6日以内出荷あらゆる物体の滑り具合を測定するポータブルタイプの摩擦計です。 水平面のみならず傾斜面、壁面、天井面などあらゆる面を測定できます。 複数回の測定データを蓄積、PC接続キット(別売)でパソコンにデータを取込むことができます。 ボタンを押すだけの簡単操作なので、特別な知識や経験を必要とせずに測定できます。 あらゆる高さ、角度での様々な測定に適した握りやすさを追求しました。付属品スライダー、キャリングケース、アルカリ電池TGK品番0386-63-79-11型式TYPE37N寸法(mm)140×56×140測定範囲0.000~1.300(静摩擦係数)電源単3アルカリ電池4個またはACアダプター(別売)表示分解能0.001
【レンタル】ポータブル摩擦計 3Dミューズ
HEIDON(新東科学)¥47,980~税込¥52,778~1台3日以内出荷ポータブル摩擦計3Dミューズ TYPE37i は、操作が簡単で、初心者でも手軽に物体間の静摩擦係数を測定できる携帯型摩擦計です。室内外を問わず、平面・傾斜面・壁面・天井面での測定に対応しています。建設現場では壁材の違いをその場で数値化して説明でき、化粧品・薬品の触感評価では 他社品との違いを直感的に理解してもらえるので、営業ツールとしても活躍します。用途床材や床面の摩擦評価。化粧品や薬品の滑り・触感確認。生産ラインの各部位の摩擦測定(コンベアやロール部など)。紙・フィルム・布など各種素材の摩擦測定。卓上型試験機では測定できない特殊サンプルの評価仕様最大測定データ数:1サンプル500データ(500データを超えると、最初のデータに上書きします)セット内容本体/スライダー固定部輸送用治具/スライダー/スライダーホルダー/Oリング/取扱説明書/取扱説明書(簡易)/収納ケース/単3電池×4本測定範囲静摩擦係数:0.000~1.300質量(g)650(電池含む)電源アルカリ乾電池(単3×4本)寸法(Φmm)スライダー:26表示液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:140×56×140分解能0.001検出器VCMフォトセンサ、加速度センサ荷重調整方式自重+コイルスプリング方式材質(スライダー)アルミ(ハードクロム処理)サービス分類レンタル
ポータブル摩擦計ミューズ
HEIDON(新東科学)¥279,800税込¥307,7801個5日以内出荷ポータブル摩擦計。TYPE:94i-II。物体間の静摩擦係数を誰にでも簡単に測定できるポータブルタイプの測定機。本体装備のスライダー(接触子)と被試験体との静摩擦係数を表示。スライダーには、布、フィルム等を取り付け可能。金属ガラス繊維プラスチック木材化粧品紙などの対象物で測定可能付属品スライダー、アルカリ乾電池、スライダーホルダー、キャリングケース、プラスドライバ、Oリング、取扱説明書測定範囲静摩擦係数 0.000~1.600電源アルカリ乾電池(単3×4本)または専用ACアダプタ(オプション)表示7セグメント赤色LED 4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサ材質(スライダー)黄銅(ハードクロム処理) 40g本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:188×64×62