カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
  • HEIDON(新東科学)
  • モノタロウ(1)
  • NSK(日本精工)(35)
  • マキテック(23)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(18)
  • 日東工器(11)
  • ヤナセ(柳瀬)(10)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(10)
  • 高島産業(10)
  • エスコ(8)
  • マキタ(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SK11(7)
  • omron(オムロン)(6)
  • オリエンタルモーター(6)
  • TRUSCO(6)
  • アズワン(5)
  • 住友重機械工業(5)
  • NACHI(不二越)(5)
  • バーテック(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r1200p」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーワンモーター HEIDON(新東科学)スリーワンモーターHEIDON(新東科学)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌々日出荷
撹拌時の粘度変化に対し、設定回転数を高精度に保持します。 ブラシレスモータを採用していますので、モータ本体のメンテナンスは不要です。 他機への影響を及ぼすノイズを出さず、また受けても誤作動しにくい設計です。 フリージョイント(PAT)手締めチャック付きです。
付属品クランプホルダー(Type:21×16)×1個(取付可能ロッド径Φ21mm)質量(kg)2.5電源単相100V±10% 50/60Hz共用モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃) 40W表示方式パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示・トルクインジケータ(1目盛り20%)安全装置電流制限回路機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)88VAサーマル設定サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃ 安全カバー電源コード2極接地型プラグ付電源コード2mサイズ(mm)125×172×196タイマー5・10・20・30・45・60秒 設定切換え可能
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ ドリルチャック仕様Φ(8mm以下)用仕様耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
循環用撹拌機 HEIDON(新東科学)循環用撹拌機HEIDON(新東科学)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
長時間におよぶ恒温水槽内の温度分布均一化の作業にも安心して使用できる循環用かきまぜ機丈夫で堅牢なステンレスボディ抜群の静粛性さまざま槽に取付可能なホルダ
適合低粘度循環用材質SUS304質量(kg)1.7回転数(min-1[r.p.m])【モータ】(定格)50Hz:1200/60Hz:1450電源単相100V±10% 50/60Hz温度(℃)撹拌:最大450温度上昇モータ:60℃ホルダー丸形角形共用モーター出力(W)3モーター電流(A)0.2定格トルク(N・m)【モータ】50Hz:0.025(250gf・cm)、60Hz:0.021(210gf・cm)
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.0(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)40安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)120電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ(高粘度用) HEIDON(新東科学)スリーワンモータ(高粘度用)HEIDON(新東科学)
379,800税込417,780
1個
翌々日出荷
高性能120Wブラシレスモータを採用し、高粘度撹拌に対応します。 撹拌シャフトが固着した場合に、モータを自動停止させる拘束保護回路を装備しています。
付属品クランプホルダー(21×16)表示回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーターDCブラシレスモータ、B種絶縁(130℃)、120W安全装置サーマルプロテクタ(モータコイル温度90℃)機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ13mm用ドリルチャック回転制御フィードバック制御、正転/逆転切換え(タイマーモード・手動)電源コード2極接地型プラグ付・2mタイマー5・10・20・30・45・60sec設定切換え可能
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ耐圧防爆撹拌機HEIDON(新東科学)
499,800税込549,780
1個
5日以内出荷
耐圧防爆撹拌機 Exシリーズスリーワンモータ初のモーター駆動の耐圧防爆型の撹拌機耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーインターロック付き大型安全カバーを搭載
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、インターロック付き大型安全カバー本体質量(kg)5.1(内電源コード2.1)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用 200VA機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×394×208チャックΦ8mm用ステンレスチャック(注文時コレット型手締めチャックに変更可能)回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)外径:Φ16mm 端子:丸端子R2-4(動作確認用接地ゴムプラグ付属※プラグは危険場所では使用できません)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)防爆認証EX db ⅡB T4 Gb(耐圧防爆)タイマー機能5・10・20・30・45・60sec 設定切り替え可能
スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ トルク変換器付撹拌機HEIDON(新東科学)
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
トルク変換器付撹拌機 TEシリーズ撹拌翼にかかる実負荷を歪式トルク変換器で正確に測定トルク値がアナログ電圧出力され、粘度変化を把握可能撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー回転出力が必要な場合は、Ft機能(アナログ外部出力。注文時オプション)対応可能
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】TE接続用専用ケーブル付属寸法(mm)本体:135×175×340、動歪みアンプ:120×190×75【データロガー】194×117×42質量(g)動歪みアンプ:930【データロガー】520本体質量(kg)2.4モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・220VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルクアナログ電圧:DC0~5V=0~1N・mまたはDC0~1V=0~2N・mサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
ハイパワー汎用撹拌機 BLhシリーズ ドリルチャックΦ(8mm以下)仕様耐有機溶剤性に優れまた、しっかりシャフトを固定できるステンレス製ドリルチャックを標準装備メンテナンスフリーの高出力80WブラシレスモータBLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー電源(V)単相100±10%(50/60Hz)本体質量(kg)2.2(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り換え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200電源コード2極接地プラグ付電源コードパネル回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転、攪拌停止
スリーワンモータ汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)40(DCブラシレスモータ B種絶縁)安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Cタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:Oタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ安全ハイパワー汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
安全ハイパワー汎用撹拌機 BLhセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーの高出力80WブラシレスモータBLシリーズの2倍のトルクを発生、強力実験室用かきまぜ機撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー電源(V)単相100±10%コード長さ(m)2本体質量(kg)2.6(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁(130℃)モーター(W)80安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックコレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200(50/60Hz共用)電源コード2極接地プラグ付電源コードチャック径(Φmm)8パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能5、10、20、30、45、60sec設定切り替え可能
スリーワンモータ安全汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ安全汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
安全汎用撹拌機 BLセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、フルガード安全カバー本体質量(kg)2.4(フリージョイント、電源コード含まず)モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、フルガード安全カバー、インターロック機構定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×175×242チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mパネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)タイマー機能正転逆転運転タイマー機能、攪拌停止タイマー機能
スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ 外部出力ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
ハイパワー外部出力付撹拌機 BLh-FtシリーズFtシリーズは、撹拌機BLhシリーズに外部出力がプラス出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能メンテナンスフリーの高出力80Wブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.3モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 80W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・200VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)
スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ汎用ハイパワー撹拌機HEIDON(新東科学)
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
BL シリーズ 使用可能電圧100-220V仕様(電源プラグ:BFタイプ) ・メンテナンスフリーのブラシレスモータ・撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持・タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消・撹拌停止タイマー・Φ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー質量(kg)2(フリージョイント、電源コード含まず)電源(V)単相100±10%(50/60Hz)表示パネル:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁(130℃))安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー電源コード(m)2(2極接地プラグ付電源コード)チャック(mm)Φ8用コレット型手締めチャック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×175×210回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)消費電力(VA)200タイマー機能設定切り替え可能(5/10/20/30/45/60sec)
スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ安全ミニプラントクラス汎用撹拌機HEIDON(新東科学)
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
安全ミニプラントクラス撹拌機 BLWセーフティーシリーズ回転部分を安全カバーでフルガードインターロック機能付きでカバーが開いている時は回転しないセーフティーモデルメンテナンスフリー、高粘度溶液の撹拌を目的に120Wモータを採用撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマー
スリーワンモータ 外部出力撹拌機 HEIDON(新東科学)スリーワンモータ 外部出力撹拌機HEIDON(新東科学)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
外部出力付撹拌機 BL-FtシリーズFtシリーズは、撹拌機BLシリーズに外部出力がプラス出力コネクタから回転数と換算トルクがアナログ電圧出力され、記録計等で攪拌中の粘度変化が測定可能メンテナンスフリーのブラシレスモータ撹拌中、粘度変化が生じてもモータの能力内で設定回転数を保持タイマー付自動正転/逆転機能により非混合領域を解消撹拌停止タイマーΦ8mm用コレット型手締めチャック
付属品クランプホルダー(Type:21×16)1個、安全カバー【データロガー】Ft接続用専用ケーブル付属寸法(mm)【データロガー】194×117×42質量(g)【データロガー】520本体質量(kg)2.1モーターDCブラシレスモータ B種絶縁 40W安全装置電流制限回路、サーマルプロテクタ:モータコイル温度90℃、安全カバー定格電源消費電力単相100V±10% 50/60Hz共用・120VA【データロガー】AC100V 50/60Hz 29VA以下機能正転/逆転切換え(タイマーモード、手動)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×197チャックΦ8mm用コレット型手締めチャック回転制御フィードバック制御・正転/逆転切り替え(タイマーモード、手動)出力トルク(換算)アナログ電圧:DC 0~+5Vサンプリング周期【データロガー】10ms~1h(ch制限あり)電源コード2極接地プラグ付電源コード2mタイマー正逆転:5、10、20、30、45、60sec 設定切り換え可能アナログ入力【データロガー】10ch(ch数)パネル表示:回転数デジタル4桁・過負荷表示 トルクインジケータ(1目盛20%)