カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(2)
- ELPA(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(3)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- STMicro(2)
- TDKラムダ(4)
- TRACO POWER(2)
- YAMAZEN(山善)(6)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- コーセル(2)
- サンワサプライ(2)
- ハリケーン(1)
- フィリップス(6)
- マキタ(4)
- 岩崎電気(1)
- ブランドをもっと見る
「10.8v 30w」の検索結果
特価

ホモジナイザー(ウルトラタラックス)
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)