カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- カストロール(6)
- アズワン(3)
- マザーツール(3)
- RAMCO(3)
- Verity(ベリティ)(3)
- ドリマックス(3)
- エスコ(2)
- Thermo Fisher Scientific(2)
- トーマス科学(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MOTOREX(モトレックス)(2)
- 神港テクノス(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ELPA(1)
- コクゴ(1)
- 三相電機(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- ブランドをもっと見る
「10w50 20l」の検索結果

ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ
IKA¥208,999~税込¥229,899~1台ほか9日以内出荷から12日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 出荷前点検検査書付
IKA¥203,999税込¥224,3991台12日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様最高設定温度:310℃●ヒーター容量:600W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.4kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:Φ135mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●付属品:温度センサーPT1000.60、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)●コード番号:0025004736●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-01-22校正証明書点検・検査書
ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付
IKA¥208,999税込¥229,8991台23日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様最高設定温度:310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)●温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)●ヒーター容量:850W●回転数制御単位:10rpm●本体寸法:160×270×85mm●重量:2.6kg●適用撹拌子サイズ:30~80mm●プレートサイズ:137×137mm●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:1.5m(3Pプラグ付き)●センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個●付属品:温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)アズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書