カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • オカムラ(岡村製作所)(154)
  • マクセル(13)
  • 共立機巧(9)
  • EBM(江部松商事)(8)
  • アズワン(7)
  • エスコ(7)
  • 三商(7)
  • EPOCA(6)
  • 東亜DKK(5)
  • ロケット石鹸(5)
  • タマハシ(5)
  • パール金属(4)
  • アース製薬(4)
  • DURAN(4)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 明治機械製作所(3)
  • サンプラテック(3)
  • TKG(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1500ml」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
249,800税込274,780
1本
8日以内出荷から11日以内出荷
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト×長さL(Φmm×mm)18×191処理容量(mL)10~1500
シャフトジェネレータ IKAシャフトジェネレータIKA
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
209,800税込230,780
1個
4日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T25シャフト×長さL(Φmm×mm)18×194
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
289,800税込318,780
1本
8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。シャフト内臓型の温度センサによって、作業中の温度を測ることが可能です。生化学分野および製薬分野での分散作業、例えば熱に弱い原薬有効成分等を乳化処理する際に有効です。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
239,800税込263,780
1本
8日以内出荷
簡単に洗浄可能なシャフトジェネレーターです。クランプをひねって下ろし、シャフト先端とロータを伸ばし、ロータ全体をステーターから引き出すことができます。
材質ステンレス対応機種T25 easy cleanシャフト長さ(mm)191
シャフトジェネレーター IKAシャフトジェネレーターIKA
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
処理容量(mL)10~1500材質ステンレス製対応機種T18シャフト×長さL(Φmm×mm)19×204