カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • CKD(24)
  • TDK(11)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ニッサン(6)
  • Festo(3)
  • EBM PAPST(2)
  • スズキ(1)
  • 東芝(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • IPF(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • KEMET(1)
  • TRACO POWER(1)
  • MICRONEL(1)
  • RS PRO(1)
  • COMAIR ROTRON(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/v80h」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホットスターラー RCT digital IKA

    ホットスターラー RCT digital

    IKA
    209,800税込230,780
    1個
    3日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
  • ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットスターラー 本体 出荷前点検検査書付

    IKA
    208,999税込229,899
    1台
    23日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品温度センサーPT1000、撹拌子(30mm×1個、40mm×1個)、USBケーブル仕様温度センサー接続時のコントロール精度:±0.5℃(PT1000使用時)、回転数制御単位:10rpm、適用撹拌子サイズ:30~80mm、センサー固定具:H16Vサポートロッド(1-6607-03)、H38スリーブ(1-6607-04)、H44ボスヘッド(1-6607-05)各1個、点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観質量(kg)2.6回転数(min-1[r.p.m])50~1500最高温度(℃)310℃(温度センサー接続時:1℃単位の設定が可能)本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)137×137電源コード(m)1.5撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウム(セラミックコート)電源(AC V)100、50/60Hzヒーター容量(W)850電源プラグ3Pアズワン品番3-8000-03-22校正証明書点検・検査書