カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • SMC(28)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 山洋電気(3)
  • アズワン(2)
  • ウシオライティング(2)
  • カシオ計算機(2)
  • マキタ(2)
  • アイ電子技研(2)
  • アリアテクニカ(2)
  • COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
  • オーム電機(1)
  • 小野測器(1)
  • CKD(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300s5m」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s材質粉砕チャンバー:SUS316L寸法(mm)試料の最大投入:6質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])範囲:25000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番69-1145-85過負荷保護有周囲湿度(%)許容:80
  • 乾式粉砕機 Tube Mill 100 control IKA

    乾式粉砕機 Tube Mill 100 control

    IKA
    ¥419,800税込¥461,780
    1台
    7日以内出荷
    使い捨てチューブの乾式粉砕機。 クロスコンタミネーションの心配無用。 粉塵が少なく、お手入れ簡単。 USBインターフェイス搭載により、ファームウェアの更新が可能。 タイマー機能付きで、5秒~3分まで調節可能。 インターバル機能付き
    仕様●有効容量(mL):100、型式:Tube Mill 100 control定格モータ入力/出力:100/80W使用サイクル(ON/OFF): 5s-3min(タイマー)負荷なしでの円周速度:65m/s試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ:10mm粉砕チャンバーの材質:透明プラスチック(PP)本体寸法180×300×212mm本体重量: 2.8kg許容周囲湿度:80%DIN EN 60529の保護クラス:IP30標準付属品:40mL使い捨てチューブ(MT40)×140mLSUS製チューブ(MMT40.1)×1100mL使い捨てチューブ(MT100)×1回転数5000~25000rpm
  • 粉砕機 A10 basic IKA

    粉砕機 A10 basic

    IKA
    ¥359,800税込¥395,780
    1台
    7日以内出荷
    新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
    仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体