カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 三菱ふそう(25)
  • EKチェーン(10)
  • AFAM(アファム)(6)
  • DID(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • ニッサン(3)
  • ミツビシ(3)
  • いすゞ自動車(3)
  • エスコ(2)
  • ホンダ(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • 東京メタル(2)
  • ナカバヤシ(1)
  • カネシカ(1)
  • バートル(1)
  • プロト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420-98」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    479,800税込527,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。LEDラインディスプレイ。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。
    種別KS260 basic寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-73
  • ロータリーシェーカー KSシリーズ IKA

    ロータリーシェーカー KSシリーズ

    IKA
    599,800税込659,780
    1式
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカー。理想的な振動機構を備えています。電子制御の回転数、タイマー付で精度の高い速度、時間制御が可能です。アタッチメントの種類が豊富で、組合わせにより様々な形やサイズの容器に対応します。アタッチメントは別売です。電子制御のタイマーは0~9時間59分の範囲、または連続(∞)での作業が可。回転数・タイマー機能・及び操作モードはデジタル表示されます。RS 232インターフェイスが付いており、ラボワールドソフトを使って全機能を制御、記録できます。
    種別KS260 control寸法(mm)360×420×98アズワン品番61-0005-74
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    479,800税込527,780
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはLEDライン表示です。
    寸法(mm)360×420×98質量(kg)8.5表示方式LEDラインモーター(W)入力:10 出力:45保護等級IP21(DIN EN 60529)操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー5~50分振盪数50~500rpm振盪方式ロータリー軌道直径(mm)10許容揺動量質量:7.5kg(アタッチメントを含む)