カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 東和制電工業(TOWA)(30)
  • 岩崎電気(13)
  • ヤガミ(9)
  • CADDOCK(6)
  • カシムラ(4)
  • STMicro(4)
  • パナソニックコネクト(4)
  • 中日本ヒーター(4)
  • 鎌田信号機(3)
  • スワロー電機(3)
  • 三菱電機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • NETGEAR(3)
  • アズワン(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • 八光電機(2)
  • 日章工業(2)
  • KOA(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「500W 220V」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKA

    ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル

    IKA
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
    仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120回転数(min-1[r.p.m])3000~25000アナログ出力no電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED撹拌可能最高粘度5000mPas保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-MAG HSシリーズ

    IKA
    138,999税込152,899
    1台
    9日以内出荷から39日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
  • ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ IKA

    ホットスターラー 出荷前点検検査書付き C-Mag HS 7 controlシリーズ

    IKA
    208,999税込229,899
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20材質(プレート)セラミック校正証明書点検・検査書
  • ホモジナイザー 分散機 IKA

    ホモジナイザー 分散機

    IKA
    399,800税込439,780
    1個
    63日以内出荷
    仕様●DIN EN 60529基準保護クラス:IP20●RS 232インターフェイス:無●USB インターフェイス:無●プロセスタイプ:バッチ●処理量(対H2O)(L):0.001~2●支持アームの直径(mm):13●速度偏差(%):1●連続使用時間(%):100質量(kg)2.5出力(W)800周波数(Hz)50/60電圧(V)220~240/100~120回転数(min-1[r.p.m])範囲:600~25000アナログ出力アーム長さ(mm)支持アーム:160回転数コントロール:無段階モーター出力(W)800許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))(シャフトジェネレータ無)75粘度(mPa・s)最大:5000アズワン品番63-5535-44タイマー回転数表示方式LEDモーター入力(W)500本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×271×106周囲湿度(%)許容:80