カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(100)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(65)
  • ミドリ安全(53)
  • AZLA(アズラ)(32)
  • TRUSCO(24)
  • オーム電機(22)
  • SKC(環境測定)(19)
  • SWANS(13)
  • Maritime Progress(12)
  • TOWA[清掃用品、安全保護具](8)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(7)
  • イマダ(5)
  • BODIS (ボディス)(5)
  • クレアリンクテクノロジー(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • DNライティング(4)
  • コミネ(4)
  • ブロードウォッチ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TAL-」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
279,800税込307,780
1個
6日以内出荷
ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。
寸法(mm)87×106×271質量(kg)2.5電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000(無段階変速)表示LED表示寸法(Φ×mm)13×160(支持アーム)処理容量(mL)1~1500モーター出力(W)300粘度(mPa・s)最大処理5000モーター入力(W)500RoHS指令(10物質対応)対応
ホットマグネットスターラー(デジタル) IKAホットマグネットスターラー(デジタル)IKA
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
ホモジナイザー IKAホモジナイザーIKA
419,800税込461,780
1個
8日以内出荷
専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速仕様最大処理粘度/5000mPas付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
ウルトラタラックス ホモジナイザー デジタル IKAウルトラタラックス ホモジナイザー デジタルIKA
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
回転数はデジタル表示。電子制御速度コントロール、過負荷保護(安全回路)機能。用途に応じて種類豊富なシャフトジェネレーターは、脱着容易でお手入れ簡単。エラーコードをデジタル表示。静かな駆動。T25タイプはS25KVシリーズのシャフトを装着することで、真空・加圧下での使用が可能です。
質量(kg)2.5回転数(min-1[r.p.m])3000~25000電源コード(m)1.5(2Pプラグ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×106×271撹拌可能最高粘度5000mPas仕様速度偏差:1 %、プロセスタイプ:バッチ周波数(Hz)50/60電圧(V)220-240/100-120アナログ出力no騒音値(dB)75(A)連続使用時間100%アーム長さ(mm)160アーム寸法(mm)(直径)13コントロール無段階許容周囲温度(℃)5 - 40粘度(mPa・s)(最大)5000タイマーno回転数表示方式LED保護クラス(DIN EN 60529基準)IP 20許容湿度(%)80
シェーカー IKAシェーカーIKA
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
電源AC100~240V 50/60Hz
サーモシェーカー MATRIX IKAサーモシェーカー MATRIXIKA
399,800税込439,780
1台
4日以内出荷
サンプルを高精度に加温しながら強力にミキシングできる、小型容器専用のサーモシェーカーです。直感的な操作が可能な、便利で大きくて見やすいディスプレイです。血液サンプルや医薬品、DNA/RNAサンプル、ELISAアッセイ、またごく少量サンプルでも確実な撹拌性能を発揮します。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システムを有します。インサート、アタッチメント、充填容量に併せた優れた速度調整機能がついています。優れた耐久性、耐腐食性及び設置を実現するアルミダイキャスト製ハウジングです。
寸法(mm)216×351×149質量(kg)9.2規格DIN EN 60529基準保護クラス:IP 21対応【容器】0.5mL×24本インターフェースRS232 USB-B回転数300~2000rpm設定温度範囲室温+4~100℃周囲環境温度:5~40℃ 湿度:80%負荷重(kg)最大0.3運転モードタイマー 連続およびプログラム運転振盪方式ロータリー軌道直径(mm)3
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz
撹拌器 IKA撹拌器IKA
619,800税込681,780
1個
4日以内出荷
デジタル表示付のパワフルな撹拌器です。 2つの回転数範囲を持ち、用途や実験内容に合わせて使用できます。 撹拌羽根はチャック式で簡単に着脱でき、安定した撹拌力です。 対応するオプションの種類も豊富なため、実験内容に最適な撹拌環境を作り出せます。 モーター内部熱が高くなりすぎると自動で停止する安全機能付です。
寸法(mm)123×252×364質量(kg)7.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~400/240~1400(50Hz)、72~480/288~1680(60Hz)(2段切換式)粘度範囲(mPa・s)最大50000撹拌容量(L)80(対水)寸法(Φ×mm)16×145(支持アーム)モーター出力(W)90取付可能寸法(mm)1~10(撹拌シャフトチャック)モーター入力(W)220RoHS指令(10物質対応)対応最大トルク(N・cm)60rpm:1144、100rpm:900、1000rpm:86N・cm
ホットマグネットスターラー IKAホットマグネットスターラーIKA
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。
回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKAホモジナイザー(ウルトラタラックス)IKA
249,800税込274,780
1台
6日以内出荷
幅広い回転数範囲を持ち、最大1.5L(H2O)まで処理できるホモジナイザーです。小さいロータ径でも、高周速での作業が可能です。コンパクト設計のため、狭いスペースでも使用できます。大型のTFTディスプレイにより、ヒュームフードの外や遠くからでも視認できます。低粘度のサンプルに適しています。ブラシレスモーターにより、静かな運転が可能です。
電源AC100~240V 50/60Hz 最大入力:250Wモーターブラシレスモーターモーター(W)入力/出力:160/210速度偏差:0.03処理容量(mL)1~1500(対水)粘度(mPa・s)最大処理:2000直流電圧(DCV)48消費電流4500mA
デジタル式撹拌器 IKAデジタル式撹拌器IKA
189,800税込208,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
ボルテックスミキサー IKAボルテックスミキサーIKA
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
強力な旋回振とう方式で撹拌します。 頑丈なボディで高い安定性を保ちます。
寸法(mm)123×123×42直径(Φmm)駆動:4.5質量(g)700電源(AC V)100~240 50/60Hz
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機 IKAEUROSTAR 40 デジタル撹拌機IKA
209,800税込230,780
1台
6日以内出荷
最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。
消費電力(W)112電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源コード(m)1.8