カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • IDEC(和泉電気)(17)
  • 京セラ(8)
  • DAIKO(大光電機)(52)
  • INAX(LIXIL)(19)
  • LLG Labware(72)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • Qlight(124)
  • イトーキ(10)
  • オカムラ(岡村製作所)(15)
  • オリエンタルモーター(5)
  • ケージーパルテック(6)
  • シンビ(11)
  • ホンダ(121)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • リスパック(25)
  • 井上金庫販売(18)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • 花岡車輌(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「abw」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホモジナイザー(ウルトラタラックス) IKA

    ホモジナイザー(ウルトラタラックス)

    IKA
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    3日以内出荷
    ロータ(回転刃)/ステータ(固定刃)方式の高性能ホモジナイザーです。バッテリー駆動タイプです。コンパクトで持ち運びやすく電源を必要としないため、現場でのサンプリング作業や安全キャビネット内での使用に適しています。スタンド・ボスヘッドクランプ(別売)により、卓上型としても使用できます。ソフトウェアLabWorldSoft 6(別売)で遠隔操作・データ出力が可能です。
    寸法(mm)53×70×239質量(kg)0.5タイプ【プロセス】バッチ表示LCD表示モーター【主原動】ブラシレスモーター定格電圧 DC VDC15V入力AC100~240V 50/60Hz 0.8Aモーター(W)【入力】30【出力】25連続使用時間ON:最大10分 OFF:最小5分保護等級II(二重絶縁)機能カウンター/タイマー機能 最大設定値:9分59秒 表示:LCD表示速度現在速度の±5%インターフェースUSB(Type-C)バッテリーリチウムイオンバッテリー 電圧:DC10.8V 充電容量:3200mAh回転数8000~30000rpm 無段階変速処理容量(mL)0.5~100周囲湿度(%RH)0.8許容周囲温度(℃)5~40騒音レベル(dB(A))≦65(分散用ツールなし)粘度(mPa・s)最大200消費電流3000mA使用高度(m)最大2000防塵機能IP30(EN 60529)
  • シェーカー IKA

    シェーカー

    IKA
    ¥439,800~税込¥483,780~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでフラットな構造のシェーカーです。振とう数とタイマーは電子制御が行え、正確なコントロールが可能です。連続運転にも対応しています。ディスプレイはデジタルLED表示で、数値の読み取りが簡単です。外部制御用RS 232インターフェース付で、labworldsoft(R)による記録が可能です。シェーカーに内蔵された終点位置決め機能は、ロボット制御の自動サンプリングに便利です。
    表示方式LEDモーター(W)入力:10 出力:45安全装置振とう台ロック操作タイマー 連続運転周囲環境温度:5~50℃ 湿度:80%タイマー1~5999分振盪方式ロータリー
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    ¥419,800税込¥461,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用することで、取り外すことなく破砕部の洗浄が容易なホモジナイザーです。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。別途お問い合せ下さい。
    付属品USBケーブル仕様最大処理粘度/5000mPas寸法(mm)89×161×270質量(kg)3電源(V)AC100~120(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示モーター出力(W)400モーター入力(W)500
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    ¥509,800税込¥560,780
    1個
    8日以内出荷
    専用のシャフトジェネレーターを使用すると、ロータとシャフト部が外に飛び出し、分解せず簡単に洗浄が行えます。 温度センサ内蔵のシャフトジェネレーターを使用すると、溶液の温度測定及び上限温度の設定が可能となります。RFIDを介して動作時間も感知でき、定期的メンテナンスの目安になります。 ブラシレスモーター採用で、駆動音が静かです。 回転数を表示するディスプレイ付です。 タイマー/カウンター機能を搭載しています。 別売のUSBインターフェース、ソフトウェアLabworldsoftを使用すると、実験値の記録・遠隔操作が可能です。
    付属品USBケーブル寸法(mm)89×161×270質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])3000~25000 無段階変速表示LED表示アーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~120 50/60Hz処理容量(mL)1~2000モーター出力(W)400粘度(mPa・s)5000モーター入力(W)500
  • ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    9日以内出荷
    重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書
  • ホモジナイザー IKA

    ホモジナイザー

    IKA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    62日以内出荷
    T18brushlessdigitalは、最大1.500mL(H2O)の処理容量に対して、3000~25000rpmの広い回転数範囲を備えた高速ホモジナイザーです。 ローターの直径が小さくても高い円周速度でサンプルを処理できます。 シャフトジェネレータの幅広い選択により、効率的な乳化、均質化、分散、懸濁、および幅広い粒子サイズのアプリケーションに対応できます。 モーター寿命の改善、より静かな操作、および衛生的なアプリケーションのためのブラシレスモーター採用 速度と設定はデジタル表示 タイマー機能搭載 シャフトジェネレータの簡単で迅速な交換を可能にしたクイックカップリングにより洗浄とメンテナンスは容易に行えます。 ラボソフトウェアlabworldsoft(R)を使用したリモートコントロールやパラメータドキュメント記録用のUSBインターフェイス 利用可能な幅広いシャフトジェネレータ。 耐薬品性の高いステンレス鋼または使い捨てプラスチック製ジェネレータ T18digitalのシャフトジェネレータとアクセサリーは、T18brushlessdigitalとも互換性があります。 シャフトジェネレータは、本機の同梱範囲に含まれていません。
    仕様●モーター出力:400W●モーター入力:300W●処理量(対H2O):0.001~1.5L●最大粘度:5000mPas●回転数範囲:3000~25000rpm●速度偏差:2%●回転数表示LED回転数コントロール:無段階●騒音値(without element):70dB(A)●主原動:ブラッシュレスDC●支持アームの直径:13mm●支持アームの長さ:160mm●プロセスタイプ:バッチ●タイマー:yes●タイマー表示:LED●連続使用時間:100%●本体寸法(W×H×D):89×270×161mm●重量:3kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP30●USBインターフェイス:yes●電圧:220~240V●周波数:50/60Hz●出力:400W●スタンド対応機種:R 1825、R 1826、R 1827(対応ボスヘッドクランプ:R 182)アズワン品番67-3061-24
  • 特大マグネットスターラー IKA

    特大マグネットスターラー

    IKA
    ¥709,800税込¥780,780
    1台
    62日以内出荷
    I-MAGは、実験室のみならず生産プロセスでのアプリケーションでもご使用いただける強力マグネットスターラーです。 オプションの大型容器用I-MAGSPセットアップフレームとの組み合わせで、最大300リットルの水を効率よく攪拌できます。 有線操作ユニット(コントローラー)により、取り扱いが便利です。 堅牢なドライブユニット(IP保護クラス64)は、高トルクで摩耗のないモーターと、高性能ネオジム磁石を使用した磁気カップリングで構成されています。 これにより、粘性媒体の効果的な混合だけでなく、設置面と攪拌子の間の距離が大きい容器(二重壁容器や断熱底の容器など)での混合も可能になります。 I-MAGコントローラには、多種のデジタルおよびアナログインターフェイスがあります。 たとえば、フットスイッチまたは操作ボタンで制御したり、USB/LAN/WIFI経由でネットワークに統合したりできます。 IKAソフトウェアlabworldsoft(R)6などを使用すると、I-MAGを周辺機器と統合したプラントにできます。 その他の機能 非常に高いIP保護クラス64のドライブ:密閉されたステンレス鋼ハウジングにより、過酷な環境条件下でも無制限に使用可能 負荷がかかっても非常に安定した速度を実現する電子制御モーターにより、再現性の高い結果が得られます 容器に直接、またはI-MAGUHCユニバーサルホルダー(アクセサリとして入手可能)を使用してスタンドロッドを使用して、コントローラを安全かつ人間工学的に取り付けることができます。 多言語メニューナビゲーション
    仕様●回転数偏差値:±10rpm●最大処理量(対H2O):300L●最大負荷:75kg●最大撹拌量(拡大プラットフォーム I-MAG SP 無し):50L●モーター入力:90W●回転方向:右/左●回転数表示 設定値:TFT●回転数表示 実測値:TFT●回転数範囲:100~1500rpm●回転数精度:10rpm●撹拌子の長さ:30~140mm●プレート素材:ステンレス:1.4301●プレートサイズ:260×260mm●自動反転:yes●インターバルモード:yes●撹拌子の飛散感知機能:yes●タイマー:yes●タイマー表示:TFT●タイマー設定範囲:1~14399min●プログラム:yes●デバイス-コントローラ間ケーブル:2000mm●本体寸法(W×H×D):260×70×300mm●重量:8kg●許容周囲温度:5~40℃●許容周囲湿度:80%●DIN EN 60529基準保護クラス:IP64/IP22●RS 232インターフェイス:yes●USBインターフェイス:yes●アナログ出力:yes●アナログ入力:yes●電圧:100~240V●周波数:50/60Hz●出力:140W●●動画はこちらアズワン品番67-3061-22
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
"abw" IKA 【通販モノタロウ】