カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • 3M(4)
  • 3M(スリーエム)(23)
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • HEADS(ヘッズ)(8)
  • IKURATOOLS(育良精機)(13)
  • KITO(キトー)(900)
  • MICROCHIP(5)
  • NAKATAKI(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(15)
  • SKF(日本エスケイエフ)(14)
  • SPARKFUN(69)
  • オーム電機(31)
  • カーメックス(8)
  • ホンダ(6)
  • 三菱電機(5)
  • 井口機工製作所(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「is-c」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁コイル式マグネットスターラー IKA

    電磁コイル式マグネットスターラー

    IKA
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    当日出荷
    小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。
    仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])15~1500本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
  • 電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付 IKA

    電磁コイル式マグネットスターラー 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    11日以内出荷
    小型・薄型でスペースを取りません。逆回転機能付きで撹拌ムラを解消します。低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。耐薬品性に優れた素材を使用しております。
    仕様攪拌子の最長サイズ(mm):25質量(g)300回転数(min-1[r.p.m])15~1500耐荷重(kg)2本体寸法(mm)116×175×12材質(プレート)ポリエステルコーティング電源(AC V)100~240、50/60Hz撹拌容量(mL)800防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01-22プレート寸法(Φmm)100
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向右材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
  • ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付 IKA

    ホットマグネットスターラー safty control/IKAMAG 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    9日以内出荷
    重量・温度計測(センサー別売)等マルチな機能を備えています。RS232/USBインターフェース付きで、ソフトウェアlabworldsoft(R)(別売)で制御・記録が可能です。
    仕様点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観、PT100・70温度センサー付属、コード番号:0005020004種別本体寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.7回転数(min-1[r.p.m])50~1700最高温度(℃)340保護等級IP42撹拌容量(L)20機能重量計測(0~5000g)・粘度傾向測定・キャリブレーション・逆回転材質(プレート)ステンレス(SUS304)アズワン品番1-1815-21-22プレート寸法(Φmm)135校正証明書点検・検査書