カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • BOSCH(ボッシュ)(14)
  • DENALI(1)
  • LABRICO(ラブリコ)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(869)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ラムマウント(5)
  • 平安伸銅工業(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ixo」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモシェーカーMatrix IKA

    サーモシェーカーMatrix

    IKA
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    許容周囲温度(℃)5~40タイマー有許容湿度(%)80最大負荷能力(kg)0.3
  • サーモシェーカー IKA

    サーモシェーカー

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    6日以内出荷
    仕様【回転数コントロール】10RPM Steps、【DIN EN 60529基準保護クラス】IP 21 RS 232質量(kg)最大揺動0.3(アタッチメントを含む)出力(W)213周波数(Hz)50/60電圧(V)100~240回転数(min-1[r.p.m])300~1500精度【加熱コントロール】1±K表示【回転数】TFT、【タイマー】TFT、【加熱コントロール】TFT本体質量(kg)9.5温度表示yes連続使用時間(時間)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×350×150操作タイマーと連続使用タイマー設定最小1s~最大6000分周囲温度(℃)【許容】5~40タイマーありモーター入力(W)88軌道直径(mm)1.5許容湿度(%)80揺動形態ロータリー加熱温度(℃)室温+5~100加熱能力(W)100
  • サーモシェーカーMatrix IKA

    サーモシェーカーMatrix

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    IKAMATRIXOrbitalΔF1.5は24×1.5mL用固定アタッチメントにサンプルをセットして加熱撹拌します。想定しているサンプルは例えば血液や医薬品DNA/RNAサンプルELISAアッセイなどでごく少量であろうと確実な撹拌性能を発揮します。そしてクロスコンタミもなく最適な撹拌結果を導きます。直感的な操作が可能な便利で大きくて見やすいディスプレイ。最大1500rpmの高速回転及び3mmの軌道直径により迅速で効果的な撹拌。プログラム可能なランプ機能による自動加熱・撹拌システム。インサートアタッチメント充填容量に併せた優れた速度調整機能など様々なユーザーフレンドリーな特徴があります。
    仕様●シェーカー ユニバーサルアタッチメント、●コントロール:10rpm Steps質量(kg)9.2温度表示yes回転数●偏差値:±30rpm、●DIN EN 60529基準保護クラス:IP21●タイマー表示:TFT●加熱コントロール:TFT●加熱コントロールの精度:±1℃●加熱出力:100W●加熱温度範囲:室温 +4°-100℃●加熱速度:11℃/min●反応容器の数:24×1.5mL●操作モード:タイマー、連続およびプログラム運転●最大タイマー設定:6000min●最大回転数:1500rpm●最大負荷:0.3kg●最小タイマー設定:1s●最小回転数:0/300rpm●温度安定性:0.5℃許容周囲温度(℃)5~40アズワン品番67-3061-23タイマーyes回転数表示方式TFT温度分布精度±0.5:(@20℃...45℃)±1.5℃軌道直径(mm)3揺動形態ロータリー温度調節精度(℃)±0.5周囲湿度(%)許容:80