カテゴリ
- 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(2)
- SMC(114)
- 三木プーリ(81)
- 富士変速機(44)
- アズワン(37)
- Festo(17)
- BIGM(丸山製作所)(15)
- NSK(日本精工)(14)
- PISCO(ピスコ)(13)
- 澤村電気工業(12)
- 青木精密工業(11)
- ケナメタル(11)
- ダイヘン(11)
- NACHI(不二越)(11)
- スーパー工業(10)
- VISHAY(10)
- イマオコーポレーション(9)
- ダイキン工業(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- ブランドをもっと見る
「m-500p」の検索結果

デジタル式撹拌器
IKA¥219,800税込¥241,7801個4日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。チャック(mm)0.5~8Φアーム寸法(mm)13Φ×160電源(AC V)100~240 50/60Hz
電子制御撹拌機 Microstar digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き表示部LED本体寸法(mm)60×173×126アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8出力(W)15.7付属品チャックカバー電源コード(m)1.4
デジタル式撹拌器
IKA¥269,800税込¥296,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)70×144×130温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器
IKA¥239,800税込¥263,7801個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。電源(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(mm)60×123×110温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
ボルテックスミキサー
IKA¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷広い回転数範囲を無段階に調節可能です。 連続駆動とタッチスタート駆動の選択が可能です。回転数(min-1[r.p.m])500~2500付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)185×320×105質量(kg)3.9電源(V)AC100コード長さ(m)1.5軌道直径(mm)4揺動形態ロータリー
小型撹拌機 Ministar 80 digital
IKA¥219,800税込¥241,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。処理量(L)50最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)60000本体寸法(mm)70×193×147質量(kg)1.72回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211最大トルク(N・cm)80
小型撹拌機 Microstar 30 digital
IKA¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。処理量(L)20最大回転数(min-1[r.p.m])500粘度(mPa・s)2000本体寸法(mm)60×173×126質量(kg)1.26回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158最大トルク(N・cm)30
メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付
IKA¥149,800税込¥164,7801台9日以内出荷シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
ボルテックスミキサー 出荷前点検検査書付 Vortex 3シリーズ
IKA¥77,980税込¥85,7781台11日以内出荷タッチスタートと連続作動を切り替えできます。広い回転数を無段階に調節可能です。3つのアタッチメントと7つのインサートで様々なアプリケーションに対応できます。付属品標準アタッチメント(VG3.1)寸法(mm)127×149×136質量(kg)4.5電源(V)AC100消費電力(W)58回転数(min-1[r.p.m])500~2500電源コード(m)1.5回転数設定方式ツマミ0~6軌道直径(mm)4
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥259,800税込¥285,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥199,800税込¥219,7801台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書