カテゴリ
- 科学研究・開発用品(11)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(1)
- ニッセイ(177)
- 富士変速機(100)
- 三菱電機(41)
- アズワン(27)
- ナブテスコサービス(20)
- THK(18)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- Xiaomi(11)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(10)
- NAKANO(9)
- Festo(9)
- 山洋電気(8)
- SPG(8)
- 三木プーリ(7)
- IDEC(和泉電気)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- カラークリエーション(5)
- メディカルプロジェクト(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「m1-p-30」の検索結果
特価

電子制御撹拌機
IKA¥529,800~税込¥582,780~1台4日以内出荷高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。付属品USBケーブル直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300インターフェースUSB・RS232C適合シャフト径(Φmm)0.5~10処理量(L)MAX100(H2O)
電子制御撹拌機 Microstar control
IKA¥219,800税込¥241,7801台4日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
電子制御攪拌機
IKA¥399,800税込¥439,7801個6日以内出荷仕様最大トルク(cm):100N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~70000m・s質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])30~1300電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)86×208×248アズワン品番1-7326-25適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
デジタル式撹拌器
IKA¥219,800~税込¥241,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。寸法(mm)60×123×110電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)15.7チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)32
EUROSTAR 40 デジタル撹拌機
IKA¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷最大25L(対水)撹拌可能な汎用型撹拌機、Eurostar 40 デジタル。回転数範囲0/30-2000rpmの電子制御撹拌機。安全回路搭載により、過度な負荷が撹拌機に掛かると自動停止。たとえ、撹拌中に粘度が変化しても設定回転数を維持するため、自動で実回転数を制御可能。回転数はデジタル表示で、無段階調整。撹拌羽根はチャック式で脱着簡単。過負荷防止機能搭載。高粘度用、集中撹拌作業が可能。モーター部はスコンパクトなデザイン。静かな駆動。エラーコードはデジタル表示。質量(kg)4.4シャフト径(Φmm)11まで消費電力(W)112回転数(min-1[r.p.m])30~2000電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8表示LCD電源コード(m)1.8粘度(mPa・s)最大30000アズワン品番1-9943-21処理量Max25L(H2O)最大トルク40Ncm回転数設定モード無段階本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)86 x 248 x 208
デジタル式撹拌器
IKA¥189,800~税込¥208,780~1個6日以内出荷から8日以内出荷デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
撹拌機 EUROSTAR 20 digital
IKA¥189,800税込¥208,7801台7日以内出荷ECブラシレスモニター搭載の為、長寿命で効率的な撹拌が実現。 デジタル表示により設定回転数を正確にモニタリングが可能。適合-寸法(mm)0.5~10(シャフトチャック)質量(kg)4.4回転数(min-1[r.p.m])0/30~2000本体寸法(mm)86×208×248H寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211ディスプレイLEDモーター出力(W)42粘度(mPa・s)10000モーター入力(W)70最大トルク(N・cm)20処理量(L)15(最大撹拌)
電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ
IKA¥239,800~税込¥263,780~1台12日以内出荷手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書