カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • BIGM(丸山製作所)(11)
  • エスコ(10)
  • GVS(10)
  • 吉田製油所(9)
  • アズワン(5)
  • PALL(ポール)(4)
  • シグマアルドリッチ(4)
  • SMC(2)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • フクビ化学(2)
  • 大科電器(2)
  • TOEX(LIXIL)(2)
  • ケミプロ化成(2)
  • PROST's(2)
  • オーム電機(1)
  • カンペハピオ(1)
  • 金鳥(KINCHO)(1)
  • コクゴ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ml-300m」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300mL容器 DIS-300-S-M.50 50個入 IKA

    300mL容器 DIS-300-S-M.50 50個入

    IKA
    109,800税込120,780
    1箱
    7日以内出荷
  • 300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入 IKA

    300mL容器 DIS-300-S-M.10 10個入

    IKA
    23,980税込26,378
    1箱
    7日以内出荷
  • 粉砕機 A10 basic IKA

    粉砕機 A10 basic

    IKA
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    新デザインのバッチ式ミルA10ベーシックは、最大容量50mLまでの、様々なサンプル(高硬度、脆い、繊維質)の粉砕に最適な機種。 高品質ステンレス製チャンバーで取り外しができ、清掃も簡単。 含水、オイルを含むサンプルも、凍結粉砕(ドライアイス)することが可能。 粉砕チャンバーはホースアダプタから水を通して冷却可能。
    仕様●回転数範囲:25000rpm、定格モータ入力/出力(W):300/240有効容量(mL):50使用サイクル(ON/OFF)(min):5/10過負荷保護:有負荷なしでの円周速度(m/s):73試料の最高硬度:モース硬度5試料の最大投入サイズ(mm):6粉砕チャンバーの材質:ステンレス(SUS316L)寸法(W×D×Hmm):130×145×250重量(Kg):2.9許容周囲温度:5~40許容周囲湿度:80%RH保護クラス:IP21商品タイプ本体
  • 粉砕機 IKA

    粉砕機

    IKA
    359,800税込395,780
    1台
    7日以内出荷
    付属品標準カッター(A10.1)、還元爪(A10.4)仕様●積み重ね用スペーサー、●DINEN60529の保護クラス:IP21●使用サイクル(ON/OFF):5/10min●定格モータ(入力/出力):300W/240W●有効容量:50mL●試料の最高硬度:モース硬度5●負荷なしでの円周速度:72m/s材質粉砕チャンバー:SUS316L寸法(mm)試料の最大投入:6質量(kg)2.9回転数(min-1[r.p.m])範囲:25000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×145×250許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番69-1145-85過負荷保護周囲湿度(%)許容:80