カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
絞り込み
ブランド
  • IKA
  • モノタロウ(5)
  • EBM PAPST(23)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(35)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(40)
  • NACHI(不二越)(34)
  • NSK(日本精工)(103)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • SIEMENS(73)
  • SMC(31)
  • TRUSCO(96)
  • アズワン(24)
  • ナブテスコサービス(31)
  • ホンダ(197)
  • マキテック(75)
  • メイキコウ(79)
  • 三木プーリ(62)
  • 三菱電機(28)
  • 住友電工ハードメタル(23)
  • 新ダイワ(29)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2000」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 撹拌羽根 IKA

    撹拌羽根

    IKA
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    撹拌羽根・シャフト一体型で芯ブレがない安定した撹拌が可能です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    3日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。 操作は回転ノブで行い、ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    質量(kg)0.8出力(W)32電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000、(表示)LED範囲(mm)(シャフトチャック)0.5~8本体寸法(mm)53×130×147(サポートロッド除く)撹拌容量(L)5(対H2O)粘度(mPa・s)最大4000アズワン品番4-2358-01最大トルク(N・cm)7.5
  • ホットマグネットスターラー IKA

    ホットマグネットスターラー

    IKA
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    4日以内出荷
    RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。
    寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。 全ての回転数で一定のトルクを保ちます。
    アーム寸法(mm)13Φ×160チャック(mm)0.5~8Φ電源(AC V)100~240 50/60Hz
  • 電子制御撹拌機 IKA

    電子制御撹拌機

    IKA
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    4日以内出荷
    高粘度試料に適したパワフルな撹拌機です。ワイヤレスディスプレイボックスを搭載していますので遠隔操作が可能です。PCへの接続が可能です。タイマー機能搭載です。
    付属品USBケーブル直径(Φmm)【容器押さえ適用容器】40~300インターフェースUSB・RS232C適合シャフト径(Φmm)0.5~10処理量(L)MAX100(H2O)
  • 電子制御撹拌機 Microstar control IKA

    電子制御撹拌機 Microstar control

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。 電子制御で、トルクを常に一定に保てます。 ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。 シンプルで操作しやすい設計です。 タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。 Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー質量(kg)1.18出力(W)15.7電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])30~2000本体寸法(mm)60×173×136粘度範囲(mPa・s)~4000表示部LCD締め付け範囲(mm)0.5~8(チャック)撹拌容量(L)5(対H2O)アーム寸法(mm)(支持)Φ13×長さ160アズワン品番3-8002-11最大トルク(N・cm)7.5
  • 電子制御撹拌機 Microstar digital IKA

    電子制御撹拌機 Microstar digital

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    4日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    付属品チャックカバー出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz) マルチプラグ付電源コード付き本体寸法(mm)60×173×126表示部LED電源コード(m)1.4アーム寸法(mm)支持:Φ13×長さ160締付範囲(mm)チャック:0.5~8
  • サーモシェーカーMatrix IKA

    サーモシェーカーMatrix

    IKA
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    許容周囲温度(℃)5~40タイマー有許容湿度(%)80最大負荷能力(kg)0.3
  • 撹拌羽根(溶解型) IKA

    撹拌羽根(溶解型)

    IKA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    放射状の水流。試料は上下方向から吸引されます。乱流は大きく、高せん断力。粒子の破砕。中、及び高回転数で使用。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト長さ(mm)350
  • 撹拌羽根(遠心力型) IKA

    撹拌羽根(遠心力型)

    IKA
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    6日以内出荷
    2枚の羽根がついており、羽根は回転数が上がるにつれて開きます。 細いネックをもつ丸型容器での使用に適しています。 効率はプロペラ型4枚羽根に類似。 中から高回転数が必要です。
    材質ステンレス(SUS316L)シャフト径(Φmm)8
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    デジタルディスプレイを搭載した汎用型撹拌器です。 回転数の無段階調整が可能です。デジタル表示で確認も容易です。 撹拌中に粘度が変化しても、設定回転数を一定に保ちます。
    電源(V)AC100/115/230(50/60Hz)寸法(Φ×mm)16×220(支持アーム)チャック把握範囲(Φmm)0.5~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根) IKA

    撹拌羽根(プロペラ型 3枚羽根)

    IKA
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    6日以内出荷
    流線型。試料は上下の方向から吸引されます。最小限のせん断力。中、及び高回転数で使用。材質はSUS316L(R1389はPTFEコート仕様)
    羽根枚数3
  • 電子制御攪拌機 IKA

    電子制御攪拌機

    IKA
    ¥529,800税込¥582,780
    1個
    6日以内出荷
    仕様最大トルク(cm):200N・、処理量(H2O)(L):MAX100、粘度範囲(Pa):~100000m・s質量(kg)4.6回転数(min-1[r.p.m])6~2000電源AC115V 50/60Hzサイズ(mm)91×209×274アズワン品番1-7326-21適合シャフト径(Φmm)Φ0.5~Φ10
  • デジタル式撹拌器 IKA

    デジタル式撹拌器

    IKA
    ¥219,800税込¥241,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    軽量・コンパクト設計の汎用型撹拌器です。試料温度とトルク傾向値がディスプレイに表示され、粘度の変化をモニタリングできます。 USBインターフェースを搭載しており、パソコンによる設定・操作やデータの記録が可能です。 カウンター/タイマー機能、キーロックボタンを搭載しています。
    寸法(mm)70×144×130電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度測定範囲(℃)-10~350(分解能0.1℃)モーター出力(W)42チャック径(Φmm)0.5~8モーター入力(W)69
  • 撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根 IKA

    撹拌機用アクセサリー 溶解型撹拌羽根

    IKA
    ¥75,980税込¥83,578
    1本
    6日以内出荷
    溶解型撹拌羽根
    直径(Φmm)(撹拌羽根)42シャフト径(Φmm)8最大回転数(min-1[r.p.m])2000シャフト長さ(mm)350アズワン品番61-0005-62
  • 小型撹拌機 Ministar 20 digital IKA

    小型撹拌機 Ministar 20 digital

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.56回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:2000本体寸法(mm)70×193×147最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×170×211粘度(mPa・s)10000最大トルク(N・cm)20処理量(L)15
  • 小型撹拌機 Microstar 7.5 digital IKA

    小型撹拌機 Microstar 7.5 digital

    IKA
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    7日以内出荷
    コンパクトでシンプルな撹拌機。操作も簡単。 デジタル表示により実回転数を正確にモニタリング。 負荷によらず、一定の回転数を保ちます。 USB端子搭載。PC接続でファームウェアを更新可能。
    質量(kg)1.18回転数(min-1[r.p.m])最小:0/50最大:4000本体寸法(mm)60×173×126最大回転数(min-1[r.p.m])2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×155×158粘度(mPa・s)4000最大トルク(N・cm)7.5処理量(L)5
  • メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付 IKA

    メカニカル制御撹拌機 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    9日以内出荷
    シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
    仕様粘度範囲:10000mPas●支持アーム:Φ13mm・長さ160mm●チャック締め付け範囲:0.5~10mm●モーター入力/出力:35/70W●電源コード長:1.8m●サイズ:88×212×294mm●重量:3.1kg●※スタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●コード番号:0025003596●点検項目:実測回転数(ギヤⅠ 表示精度 ±30rpm)電源(V)AC100~115(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50Hz時:60~500(レンジI)/240~2000(レンジII)、60Hz時:72~600(レンジI)・288~2400(レンジII)撹拌容量(L)20(H2O)アズワン品番1-9945-01-22最大トルク(N・cm)150校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き IKA

    電子制御撹拌機 出荷前点検検査書付き

    IKA
    ¥569,800~税込¥626,780~
    1台
    12日以内出荷
    校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク digital 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。
    電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付校正証明書点検・検査書
  • 電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ IKA

    電子制御撹拌機 最大トルク control 出荷前点検検査書付き Microstarシリーズ

    IKA
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    12日以内出荷
    手のひらサイズのコンパクトな撹拌機です。電子制御で、トルクを常に一定に保てます。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。タイマー機能付きです(設定範囲:0~6000min)。Bluetooth機能で別売のワイヤレスコントローラーやPCと通信が可能です。
    付属品チャックカバー仕様点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)長さ(mm)【支持アーム】160直径(Φmm)【支持アーム】13出力(W)15.7電源(V)AC100~240(50/60Hz)マルチプラグ付電源コード1.4m付本体寸法(mm)60×173×136表示部LCD締め付け範囲(mm)【チャック】0.5~8校正証明書点検・検査書
  • 小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付 IKA

    小型電子制御撹拌機 Nanostar 2000rpm 出荷前点検検査書付

    IKA
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    12日以内出荷
    回転数にかかわらず常に一定のトルクを保ちます。操作は回転ノブで行い、 ディスプレイに回転速度がはっきりと表示されます。
    仕様最大粘度:4000mPas●シャフトチャック範囲:0.5~8mm●回転数表示:LED●本体サイズ:53×130×147mm(サポートロッド除く)●出力:32W●重量:0.8kg●付属品:AC電源アダプター、電源アダプター用変換プラグ、サポートロッド及びネジ、R300、シャフト取り付け用チャック●※本体にスタンド・ボスヘッド・撹拌羽根は付属していません。●点検項目:実測回転数(300rpm時 表示精度 ±3rpm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])50~2000撹拌容量(L)5(対H2O)アズワン品番4-2358-01-22最大トルク(N・cm)7.5校正証明書点検・検査書
  • ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ IKA

    ラボリアクター リアクター容器 LRシリーズ

    IKA
    ¥949,800税込¥1,044,780
    1個
    63日以内出荷
    二重壁。LR 2000 P(LR 2000.75スタンド)用。
    容量(mL)2000アズワン品番63-5535-32