カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- IKA
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- BOURNS(1)
- EBM PAPST(1)
- NORBAR(2)
- ROTRONIC(7)
- Rotronic Instruments(6)
- RS PRO(10)
- Seeed Studio(1)
- SOUTHCO(1)
- SPARKFUN(12)
- STMicro(12)
- Weller(1)
- エスコ(1)
「rotronic」の検索結果

秤量機能付スタンド IKA Scale
IKA¥149,800税込¥164,7801台7日以内出荷安定した土台に、秤量機能を内蔵したスタンドです。 5~6000gの範囲で、1g刻みでの測定が可能。 最新のLCDディスプレイを搭載し、クリアな数値表示。 Bluetooth接続により、測定値をIKA撹拌機(Micro/Ministar control 969-63-07-11~13)に転送表示できます。仕様●計量精度(g):±6電源100-240V 0.5A本体寸法(mm)W213×H570×D391本体質量(kg)5.2台座寸法(mm)200×200計量範囲5~6000g