カテゴリ
- 科学研究・開発用品(63)
絞り込み
ブランド
- IKA
- モノタロウ(3)
- イトーキ(400)
- アズワン(225)
- サカエ(68)
- STAR Light(58)
- COOLER MASTER(44)
- TGK(東京硝子器械)(40)
- 日伸理化(38)
- 扶桑金属工業(27)
- 三商(25)
- DLAB(25)
- スターライト工業(25)
- C’ultiva(カルティバ)(25)
- JEIO TECH(25)
- ストア・エキスプレス(23)
- ケニス(22)
- YAMAZEN(山善)(19)
- オーハウス(16)
- ADVANTEC(15)
- ブランドをもっと見る
「suta-ra」の検索結果
特価

H11 電源ケーブル
IKA¥6,498税込¥7,1481台当日出荷IKA製品専用ケーブルです。PSE認証済み対応機種RCT 5 digital S004 / RCT digital S004 / C-MAG HS7 control S004 / RET control-visc S004 / RET control-visc white S004 / RCT basic / RET basic / C-MAG HS4 digital / C-MAG HS7 digital / C-MAG HS10 digital / RT5 / RT10 / RT15 / I-MAG S004 / C-MAG MS4 / C-MAG MS7 / C-MAG MS10 / Midi MR 1 digital / Maxi MR 1 digital / Ministar 20 control S004 / / Ministar 40 control S004 / Ministar 80 control S004 / Ministar 20 digital S004 / Ministar 40 digital S004 / Ministar 80 digital S004 / MTS2/4 digital S004 / KS130 basic S004 / KS130 control S004 / KS260 basic S004 / KS260 control S004 / KS 501 digital S004 / HS260 basic S004 / HS260 control S004 / HS501 digital S004 / KS3000 i control S004 / KS3000 ic control S004 / IKA MATRIX orbital S004 / IKA MATRIX orbital Delta FP S004 / IKA MATRIX orbital Delta F0.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F1.5 S004 / IKA MATRIX orbital Delta F2.0 S004 / IKA MATRIX Delta Plus S004 / IKA MATRIX orbital Delta Plus S004 / Multi Drive basic S004 / Multi Drive control S004 / MF10 basic S004 / Tube mill control S004 / Tube mill 100 control S004 / C-MAG HP4 S027 / C-MAG HP7 S027 / C-MAG HP10 S027 / INC125 F digital S004 / INC125 FS digital SP20 S004 / INC125 FS digital SP25 S004 / IKA G-L S004 / RC2 lite S004 / RC2 basic S004 / RC2 control S004 / RC2 GREEN basic S004 / RC2 GEEN control S004 / HRC2 lite S004 / ICC100 lite S004 / ICC150 lite S004 / ICC basic S004 / ICC control S004 / RV3 V (Japan NS29/42) S004 / RV3 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV3 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV8 V (Japan NS29/42) S004 / RV8 V-C (Japan NS29/42) S004 / RV8 FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 digital FLEX (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto V-C (Japan NS29/42) S004 / RV10 auto FLEX (Japan NS29/42) S004アズワン品番68-5387-44
小型マグネットスターラー
IKA(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から翌日出荷手のひらサイズの小型スターラーです。 ●ブラシレスモーターを採用しており長寿命です。モーターDCブラシレスモーター
ホットマグネットスターラー
IKA¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷より強力で、エネルギー効率に優れ、安全で耐久性のあるモデルに仕上がりました。溶液温度コントローラー(ETS-D5)を接続することで、高精度で加熱をコントロールできます。付属品外部温度センサー(PT1000.60)寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz最高温度(℃)310電源コード(m)1.5 3Pプラグ(2P変換アダプター付き)材質(プレート)アルミニウムアロイヒーター容量(W)600アズワン品番1-5448-21プレート寸法(Φmm)135最大撹拌容量(L)(H2O)20
ホットマグネットスターラー(デジタル)
IKA¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷から12日以内出荷マイクロプロセッサー制御による安定した回転速度です。 PID制御温度コントロールとPT1000温度センサー(付属)により高精度な温度コントロールが可能です。回転数(min-1[r.p.m])100~1500材質(プレート)セラミック電源AC100V、50/60Hz温度設定範囲(℃)500(最高)
電磁コイル式マグネットスターラー
IKA¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷小型・薄型でスペースを取りません。 電磁コイル式回転駆動技術が可能にした超薄型マグネットスターラー。 駆動部品が無いため消耗部品がありません。 逆回転機能付き(セッティングにより30秒ごとの自動反転機能)で撹拌ムラを解消します。 耐薬品性に優れた素材を使用。 低速(15rpm)からスムーズな回転が可能です。回転数(min-1[r.p.m])15~1500撹拌容量(mL)800材質(プレート)ポリエステルコーティング仕様防塵防水 IP65質量(kg)0.3電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)116×175×12防塵防水性能IP65アズワン品番1-1813-01プレート寸法(Φmm)100
ホットマグネットスターラー(アナログ)
IKA¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷設定温度はデジタル表示です。天板が550℃以上になると自動で電源を切る安全設計です。マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。溶液温度コントローラー(別売)を使用すると、より正確な温度コントロールを実現できます。電源(V)AC100 50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])100~1500温度範囲(℃)50~500材質(プレート)セラミックス
ホットスターラー RCT digital
IKA¥209,800税込¥230,7801個3日以内出荷実回転数・実温度をディスプレイで表示します。ボディには強化ガラスを採用しており、耐薬品性と安全性に優れています。シンプルで操作しやすい設計です。仕様仕様:本体+センサー固定具、最高設定温度(℃):310、ヒーター容量:600w、回転数制御単位(rpm):10、適用撹拌子サイズ(mm):30~80、センサー固定具:H16 Vサポートロッド(1-6607-03)、H38 スリーブ(1-6607-04)、H44 ボスヘッド(1-6607-05)各1個、付属品(mm):温度センサーPT1000.60、撹拌子(30×1個、40×1個)質量(kg)2.4回転数(min-1[r.p.m])50~1500電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)160×270×85プレート寸法(mm)Φ135電源コード(m)1.5(3Pプラグ付き)撹拌容量(L)20材質(プレート)アルミニウムアロイアズワン品番3-8000-02
ホットマグネットスターラC-MAG HS7digital
IKA¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷セラミック天板は酸、塩基、溶剤に対する耐薬品性に優れています。 設定温度と、溶媒温度を同時にLCDディスプレイで表示します。 付属の温度センサー(PT1000・60)は高精度な温度制御を実現。仕様●撹拌処理量:10L●回転数範囲:100~1500rpm、モーター入力:15Wモーター出力:1.5W回転数表示:目盛加熱出力:1000W設定温度範囲:50~500℃撹拌子最大寸法:80mm安全限界温度設定:550℃(固定)センサ付コントロール:±0.5K天板材質:セラミック天板寸法:180×180mm重量:5kg
ホットマグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷HS4/7/10デジタルは、標準付属のPT1000温度センサで高精度な温度コントロールが可能です。設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 HS4/7/10デジタルは設定温度と実温度が、HS4/7/10では設定温度がデジタル表示され、再現性の高い実験を行えます。 HS7/10では、別売の温度コントローラETS-D5/D6を併用することにより、温度を正確にコントロールすることができます。 ※HS4/7/10デジタル、HS4では温度コントローラは使用できません。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ホットマグネットスターラー
IKA¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)アルミニウム付属品PT1000温度センサ寸法(mm)160×270×85質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)310インターフェースUSB RS-232Cヒーター容量(W)600プレート寸法(Φmm)135
ホットマグネットスターラー
IKA¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷RHデジタルはデジタル表示を採用しています。 ヤケド防止のため、スイッチを切っても「HOT」サインが点灯します。 RHベーシックWとRHデジタルWはセラミックコートプレート採用で、優れた耐薬品性をもちます。撹拌容量(L)15材質(プレート)SUS304寸法(mm)160×246×90質量(kg)2電源AC100V・50/60Hz最高温度(℃)320プレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
スターラー用アクセサリー
IKA¥25,980税込¥28,5781式翌々日出荷ステンレス製。RCT digital, RCT basic, RET basicの現行モデルに標準付属種別温度センサーアズワン品番61-0006-22
ホットマグネットスターラー
IKA¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷回転数・温度がデジタル表示で正確にモニタリングできます。 RETコントロールは重量測定機能付です(最大5kg)。 RCTベーシックは温度コントローラを併用できます。撹拌容量(L)20寸法(mm)160×270×85質量(kg)3電源AC100V・50/60Hzプレート寸法(mm)Φ135ヒーター(W)600
スターラー用ボスヘッド(H16V固定用)
IKA¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷アズワン品番1-6607-05適合本体ホットプレートスターラー(RCT basic、RH basic)、ホットマグネットスターラー(C-MAG HS7、C-MAG HS10)
マグネットスターラー(C-MAG)
IKA¥96,980~税込¥106,678~1個6日以内出荷から46日以内出荷耐薬品性に優れたセラミックプレートを採用。 コントロールパネルの位置を前面にし、また高い位置に配置することで試料の侵入を防止します。回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V・50/60Hz
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷直径28mm x 9本の試験管ホルダーです。仕様●サイズ:99×47.5×101mm●穴径:28mm●重量:0.2kgアズワン品番65-5532-63
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷ボルテックスミキサーとして使用する場合のアタッチメントです仕様サイズ:Φ94×28mm 重量:0.54kg 揺動形態:ロータリー 軌道直径:4.5mm 最大揺動重量(アタッチメントを含む):0.5kgアズワン品番65-3738-75
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥349,800~税込¥384,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷5・10・15連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。寸法(mm)攪拌子最長:30回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)材質(プレート)SUS304回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
ホットマグネットスターラー
IKA¥299,800税込¥329,7801台6日以内出荷仕様●固定クリップサポート、●最大処理量(対H2O):20L寸法(mm)160×85×270質量(kg)5回転数(min-1[r.p.m])50~1700温度範囲(℃)RT-340天板寸法(mm)Φ135回転方向右材質(天板)ステンレススチール+セラミックコートアズワン品番65-1919-56
TWISTER用接続ケーブル 0.5m
IKA¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷複数のTWISTERユニット集団をつなげるための接続ケーブルです。 本製品を用いることで、複数の集団を1つの電源で動作させることができます。仕様●ケーブル長:50cmアズワン品番68-0447-80
ユニバーサルスターラーWISTER setシリーズ
IKA¥189,800~税込¥208,780~1セット(3台)ほか6日以内出荷から33日以内出荷スマートな薄型スターラー。回転数はLEDカラーバーで表示されます。天板には耐薬品性抜群の強化ガラスを採用。防水防塵性能IP66のタフな構造です。タイマー/カウンター機能も搭載。オプションの試験管用アタッチメントで1台で9本同時に少量サンプルを攪拌できます仕様●サイズ:135×135×25mm●回転数:100~3000rpm
多連式スターラー ROシリーズ
IKA¥249,800税込¥274,7801台6日以内出荷5連式マグネットスターラー(各ポジションで同時撹拌)。磁気コイル採用、より静かな駆動を実現。撹拌中、サンプル粘度が変化しても回転数は一定に保ちます。密閉性があり、コンパクトなデザイン。お手入れ簡単かつ、万が一の液体侵入を防ぎます。脱着式滑り止め防止マットを標準装備。撹拌ムラ軽減の為、逆回転機能搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードはデジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。仕様●各攪拌場所の回転誤差:0●攪拌場所の数:5●最大処理量(対H2O):0.4L寸法(mm)攪拌子最長:30質量(kg)3電圧(V)100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])0~1200(調節:10単位)プレート寸法(mm)120×470材質(プレート)SUS304本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×570×60アズワン品番61-4947-31回転数表示方式LED間隔(mm)攪拌場所:90
多連式ホットマグネットスターラー RTシリーズ
IKA¥429,800~税込¥472,780~1台6日以内出荷撹拌による発熱軽減の為、エコモードを搭載。消耗部品がない、磁気コイルを採用。エラーコードは、デジタル表示。キーパッド採用で操作性抜群。長時間でも安定した撹拌を実現。10rpm単位で回転数を調節可能。回転数(min-1[r.p.m])0~1000温度範囲(℃)RT-120制御一括制御(個別制御不可)材質(天板)アルミニウムアロイ
アタッチメント 0.5mL チューブ用
IKA¥10,099税込¥11,1091個6日以内出荷MS3 basic/digital、TWISTER用アクセサリー 本製品をご使用いただくにはMS 3.3が必要です。仕様●ユニバーサルアタッチメント用インサート、容量0.5 mLのチューブ用●重量:5gアズワン品番68-0447-74
ユニバーサルスターラーWISTER用オプション品
IKA¥9,198税込¥10,1181個6日以内出荷直径23mm×9本の試験管ホルダーです仕様サイズ:99×47.5×101mm 穴径:23mm 重量:0.2kgアズワン品番65-3738-74
撹拌機
IKA¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷TFTディスプレイ採用。温度センサーH67.60標準付属。簡易的なプログラミング機能搭載。インターバル操作可能。タイマー機能有。ロック機能有。過負荷保護機能有。エラーコード表示機能有仕様●スタンド対応機種、R 2722、R 2723(対応ボスヘッドクランプ:R 270、R 271)●タイマー設定範囲:1-6000min●トルク表示:有●撹拌シャフトの最大トルク:20Ncm●撹拌シャフトの最大出力:125W●攪拌羽対応機種:R 1401(1-9944-11)、R 1405(1-9944-12)、R 1402(1-9944-13)●最大処理量(対H2O):20L●温度計測範囲:-10-350℃直径(Φmm)支持アーム:16回転数(min-1[r.p.m])0/150~6000連続使用時間1アーム長さ(mm)支持アーム:220回転数コントロール:無段階モーター出力(W)125許容周囲温度(℃)5-40粘度(mPa・s)最大:10000アズワン品番63-1825-88モーター入力(W)176本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×325×230周囲湿度(%)許容:80
ホットマグネットスターラー
IKA¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷耐薬品性・安全性に優れた強化ガラスボディを採用しています。 正転逆転機能・インターバル機能により、撹拌ムラを防止できます。 設定温度と実温度を同時にデジタル表示できます。また、トルク傾向表示により撹拌中の粘性の変化をモニタできます。 PT1000温度センサが標準で付属しています。回転数(min-1[r.p.m])50~1500撹拌容量(L)20(対水)材質(プレート)セラミック付属品PT1000温度センサ寸法(mm)220×354×88質量(kg)4電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)500プレート寸法(mm)180×180ヒーター容量(W)1000
TWISTER専用アタッチメント
IKA¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷TWISTER専用アタッチメントです。高速混合時にTW.IX.23 と TW.IX.28の容器ホルダーで騒音を低減するための滑り止めマット。振動を抑え、ガラスと試料ホルダーの接触によって発生する騒音を大幅に低減。アズワン品番68-5773-83本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×1×91
ホットマグネットスターラー RET basic
IKA¥229,800税込¥252,7801台7日以内出荷急速な加熱が可能です。 幅広い温度調製範囲を備えています。(室温~340℃) 溶液温度コントローラーETS-D5/D6(別売)を接続することにより、高精度で過熱をコントロールできます。撹拌容量(L)20本体質量(kg)2.5仕様加熱速度:7K/min(1L H2O)最高温度:340℃(ヒーター容量:600W)プレート材質:ステンレス温度センサー付属回転数(min-1[r.p.m])50~1700
温度センサー
IKA¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷仕様●シェーカーKS/HS 501専用アタッチメント、●直径(Φm):センサー部:3●プローブタイプ:温度センサー●温度センサー接続:DIN 41524●温度測定の誤差:±(0,15 + 0,2% o.Mv.)K●温度計測範囲:-50 - +400℃材質センサー部:ステンレス 1.4571長さ(mm)センサー部:230質量(kg)0.031反応時間t9/10 10secセンサータイプPT100(DIN IEC 751 Class B)深さ(mm)最低液浸:20ケーブル長(mm)1000アズワン品番63-8455-39
ホットマグネットスターラー RH digital
IKA¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷強力な磁力で、最大15L撹拌可能。 やけど防止のため、スイッチを切っても"HOT"サインが点灯。(デジタル) デジタル表示採用により、回転数・温度を正確にモニタリング可能。処理量(L)15本体寸法(mm)160×250×100H仕様モーター入力:20Wモーター出力:2W加熱出力:600W温度範囲:50~320℃安全限界温度設定範囲:100~360℃天板材質:SUS304天板寸法:Φ135mm重量:2.8kg回転数(min-1[r.p.m])100~2000
マグネットスターラー
IKA¥649,800税込¥714,7801個7日以内出荷仕様●汎用アタッチメント、●天板撹拌熱(室温22℃/1時間):28+K●攪拌箇所:1●最大処理量(対H2O):50L寸法(mm)攪拌子の最長:80質量(kg)10.7出力(W)70電圧(V)230/100 - 120/100回転数(min-1[r.p.m])0~1000プレート寸法(mm)350×350周波数50/60Hz材質(プレート)ステンレス 1.4301許容周囲温度(℃)5-40アズワン品番63-8455-37モーター入力(W)19保護クラスIP21本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)360×110×430周囲湿度(%)許容:80
攪拌子 5個入 IKAFLONシリーズ
IKA¥3,998~税込¥4,398~1式(5個)7日以内出荷から63日以内出荷レアアースの使用により、非常に強力な磁力を持っています。撹拌子の形状が楕円形になっていることから、粘性の媒体が入った小さな容器の中でも効率よく撹拌できます。
多連式マグネットスターラー
IKA¥249,800~税込¥274,780~1台7日以内出荷どのポジションにおいても、均一な温度加熱を実現。 撹拌ムラ軽減のため、逆回転機能を搭載。 磁気コイル採用により、静かな作動音と長寿命を実現。回転数(min-1[r.p.m])10~1200
ホットスターラー C-MAG HS4
IKA¥99,980税込¥109,9781台7日以内出荷天板設定温度はデジタル表示です。 天板が550℃以上になると自動で電源が切れる安全設計です。 マイクロプロセッサ制御による安定した回転速度です。 セラミック天板採用により耐薬品性に優れます。 やけど防止のためのHot Topインジケーター表示。最高処理量5(対H2O)プレート寸法(mm)100×100温度範囲(℃)50~500仕様●回転数範囲:100~1500rpm、外形寸法(mm):150×260×105Hプレート寸法(mm):100×100重量(kg):3電源:AC100V 50/60Hz 2.7A定格モータ入力/出力(W):15/1.5加熱出力(W):250回転数表示:目盛撹拌子最大寸法(L×Φmm):30×8安全限界温度設定範囲(℃):550(固定)プレート材質:セラミック