JUSTRITE
世界で最も広く知られている火災予防製品。ジャストライトは、火災と爆発のリスクを低減し、作業者の命と資産を守るという信念のもと、100年以上にわたり、火災予防製品を取り扱ってまいりました。防火製品の品質と安全性に関する世界の標準規格「FM規格」に沿った製品を、幅広く提供しております。
会社情報
| 会社名 | エー・エム・プロダクツ株式会社 |
|---|
| 設立 | 1987/08/20 |
|---|
| 所在地 | 〒154-0011 東京都世田谷区上馬2-14-1横溝ビル8階 |
|---|
JUSTRITE(1件のレビュー)欠品中
ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。
用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
JUSTRITE(2件のレビュー)3日以内出荷
米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。
用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)色赤危険物の類別非危険物