カテゴリ
- 科学研究・開発用品(19)
- 危機管理(3)
- キャビネット/ボックス(9)
- 薬品保管庫(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 携行缶本体(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 排油処理(5)
- 清掃用品(1)
- スタンド式灰皿(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- JUSTRITE
- ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー(6)
- ジャストライト(6)
- アズワン(2)
- Weller(1)
- SPARKFUN(1)
「justrite」の検索結果
特価

アースコード
JUSTRITE¥1,998税込¥2,1981本当日出荷セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶コード長さ(m)3端子クリップ端子
プランジャー缶
JUSTRITE¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から5日以内出荷ワンプッシュでウエスに溶剤を塗布できるポンプ式クリーナー缶。火災対策改善に。上部のパンを押すと、容器の中の液体がパンの上にたまります。パンから手を離すと、液体は容器に戻っていきます。パンは逆火を防ぐ、フレームアレスターがついています。パンには多数の小さな穴があり、容器内部への不純物の混入を防ぎます。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途ウエスへの溶剤の塗布などに規格FM規格認証
耐火ゴミ箱(オイリーウエスト缶)
JUSTRITE¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷溶剤・シンナー・オイル等の染み込んだ布やウエス・吸収剤等を一時的に安全に保管し、自然発火やスパークなどによる引火のリスクを最小限に抑えます。 本体下部の通気穴と底上げ構造により、内部の温度上昇を防ぎます。 移動・運搬に便利な取手付きです。 FM規格適合製品、UL規格適合製品。 米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格でのFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。用途印刷工場、製薬工場、製造工場、研究所、自動車修理工場、建設・工事現場、油脂庫、家具の仕上げ工場など。材質スチール
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個欠品中ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン危険物の類別非危険物
ポップアップドラムフィルゲージ
JUSTRITE¥8,998税込¥9,8981個欠品中ドラム缶内の液体量によりゲージが上下します。100L、200Lドラム缶の通気口にフィットします。用途廃液処理や空のドラム缶に液体を注入する際のオーバーフロー防止材質ポリエチレン長さ(cm)約28危険物の類別非危険物
リジッドロック クイックバームライト
JUSTRITE¥98,980~税込¥108,878~1個3日以内出荷から31日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
リジッドロック クイックバーム
JUSTRITE¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷簡単移動・簡単設置できる、コンパクトなオイルパンです。ドラム缶からの液体漏れの拡大を防ぎます。折りたたんでコンパクトにできるので、突然のレイアウト変更にも便利です。耐油・耐薬性にすぐれます。フォークリフトの乗り入れができます。用途日常の機械メンテナンスや定修作業に。廃油、廃酸、廃アルカリ用ドラムの保管に。コンプレッサー、発電機、バッテリーの保管に。金型や機械の洗浄作業の受け皿として。配管からの油漏れ対策に。材質(本体/可動部分)ポリエステル+PVCコーティング/ナイロン、ステンレススチール耐荷重(kg)5000(可動部分)危険物の類別非危険物
セーフティキャビネット用 固定金具
JUSTRITE¥51,980税込¥57,1781個3日以内出荷キャビネット専用の固定金具です。L字の止め具で、床または壁に固定します。必要に応じレール(1220m)を活用します。キャビネット側は粘着テープになっており、キャビネット自体には穴を開けません。材質スチール内容レール×1、固定金具×2
コンパックセーフティキャビネット マニュアル
JUSTRITE¥199,800~税込¥219,780~1個4日以内出荷ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。縦長でスマートなセーフティキャビネット。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の3以下にて)材質スチール質量(kg)54.0色黄タイプマニュアル容量(L)45規格FM,N,O棚板数(枚)1
カウンタートップ セーフティキャビネット マニュアル
JUSTRITE¥129,800税込¥142,7801個4日以内出荷ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。手を離すと自動的に扉が閉まり、開け放しになることがありません。また、上部についているリングを使用すれば、扉を開いておくことができます。火災時には、このリングが約74℃で溶け、自動的に扉が閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)トラスコ品番471-8071材質スチール質量(kg)29色黄タイプマニュアル容量(L)15規格N,O棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461
プランジャー缶 J1シリーズ
JUSTRITE¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷拭き取り用のワイプにすばやく容易に溶剤を染みこませることができます。 上部のパンを押すと容器の中の液体がパンの上に溜まり、手を離すと液体は容器の中に戻ります。 パンには火炎防止装置が付いていますので、逆火を防止します。規格米国FM規格適合製品質量(kg)約1.6容量(L)4材質スチール外径×高さH(Φmm×mm)185×275アズワン品番1-8733-04
シースファイア(自己消化型灰皿)
JUSTRITE¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷内部の酸素量を制限し、酸欠状態をつくることで消火する、自己消化式の灰皿です。水を入れる必要がなく、バケツにたまった吸殻を捨てるだけなので、清掃が簡単です。
HPLC用廃液回収容器
JUSTRITE¥71,980~税込¥79,178~1セット翌々日出荷から12日以内出荷ワンタッチでチューブが脱着できます。注ぎ口には逆火による引火を防ぐためのステンレス製消炎金網が付いています。別売の組み込み式カーボンフィルターは臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。カーボンフィルターの交換時期になるとインジケーター部が紫から黒に変色します。材質本体/PE、フィッティング/PP、Oリング/EPDM内径(Φmm)フィッティング取付用チューブ:10
セーフティ缶 タイプ2
JUSTRITE(2件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。 防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。 揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。 底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。 液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。 アースコード(別売)をご使用いただけます。 流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。 フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)色赤危険物の類別非危険物
HPLC用廃液回収容器 組み込み式カーボンフィルター PP製継手付き
JUSTRITE¥81,980税込¥90,1781セット翌々日出荷臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。アズワン品番4-6161-11
HPLC用廃液回収容器 28161用カーボンフィルター 1ケース 3個入
JUSTRITE¥107,999税込¥118,7991ケース(3個)翌々日出荷臭気を抑え、蒸気中の液体微粒子を捕捉します。アズワン品番4-6161-12
耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) マニュアル
JUSTRITE¥379,800~税込¥417,780~1台91日以内出荷揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)付属品鍵2個セット材質スチール色黄耐荷重(kg)159棚板数(枚)2棚ピッチ(mm)76扉形式手動閉鎖(マニュアル)
セーフティキャビネット スタンダードタイプ セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプセルフクローズ規格FM,N,O,U
セーフティキャビネット スタンダードタイプ マニュアル
JUSTRITE1個欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。 施錠することができます。内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 マニュアルタイプ : 手で軽く押して閉めます。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチールタイプマニュアル規格FM,N,O
耐火キャビネット(セーフティーキャビネット) セルフクローズ
JUSTRITE1台欠品中揮発性の液体による火災や爆発のリスクから作業者や資産を守ります。 米国では、<FM>規格製品を購入すると火災保険が安くなるのが一般的です。 <FM>規格製品は、火災リスクを低減させるための構造になっています。 揮発性液体を安全に保管し、火災や爆発のリスクを低減します。 アースをとることができるキャビネットです。 外壁はすべて2重構造。内部に熱が伝わりにくい構造です。 一般的な火災では、10分後には室温は500℃~1000℃に達すると言われていますが、FM規格のキャビネット内部は163℃未満に抑えられます。 ガス抜き用の排気口には、逆火を防止するフレームアレスターがついています。施錠することができます。 内部棚板は奥へ傾斜がついている為、キャビネット内で転倒しても内部で液体がこぼれても、高さ5cmのサンプにたまります。 セルフクローズタイプ : 扉はバネで引っ張られ、手を離すと自動的に閉まります。開けっ放しになることがありません。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設、揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の1以下にて)材質スチール色黄耐荷重(kg)159棚板数(枚)2棚ピッチ(mm)76扉形式自動閉鎖(セルフクローズ)
コンパックセーフティキャビネット セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中ケミカル品などのスプレー缶、小さめの溶剤缶、数本の一斗缶などを、作業場で管理する場合におすすめです。頻繁に使用する液体の出し入れに最適です。持ち運び可能なサイズは、自由に移動することができます。180℃まで開くことができます。扉を軽く押すだけで、セルフラッチングシステムにより、自動的に完全に閉まります。用途化学工場、製薬工場、外資系企業、企業・大学等の研究施設。揮発性液体を小分け使用している作業現場(危険物第4類 指定数量の5分の2以下にて)材質スチール色黄タイプセルフクローズ規格FM,N,O,U棚板数(枚)1
カウンタートップ セーフティキャビネット セルフクローズ
JUSTRITE1個欠品中トラスコ品番471-8089材質スチール質量(kg)29.0色黄タイプセルフクローズ容量(L)15規格N,O,U棚板数(枚)1枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)432×432×559有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)351×351×461