カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- デンケン・ハイデンタル(KDF)
- メディアカバーマーケット(275)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
- 東洋技研(4)
- brembo(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- アリート(ariete)(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- レイ・アウト(1)
「rt-10k」の検索結果
特価

簡易卓上マッフル炉
デンケン・ハイデンタル(KDF)¥279,800税込¥307,7801個(1個)5日以内出荷冷めやすい炉素材を採用しており、次の焼成が速やかに行えます。鋳造リングの焼却効果を高めるため、空気を炉内に送り込めるエアー導入バルブを備えています。左右2面のヒーターにより加熱を行い、良好な温度分布と高速昇温を実現しています。仕様●プログラム:10コース 1~3温度ステップ●温度センサ:K熱電対●最高昇温速度:約30分(RT→1000℃)●収容リング数:90Φ×2または30Φ×35●常用使用温度:1000℃寸法(mm)300×426×340質量(kg)18最高温度(℃)1100炉内寸法(mm)120×220×110消費電力(kW)1.2最高使用温度(℃)1100