カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KNF
  • CKD(3)
  • POMONA(3)
  • RS PRO(3)
  • honeywell(2)
  • GEMS SENSORS(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • アズワン(1)
  • TRUSCO(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • (1)
  • ハネウェル(1)
  • カーボーイ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • 森田アルミ工業(1)
  • アリート(ariete)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ac-149」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付 KNF

    定量ポンプFEM FEM1.02シリーズ 試験成績書付

    KNF
    275,999税込303,599
    1台
    3日以内出荷から60日以内出荷
    メーカー3年間保証付。極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。18RCモデルは外部制御が可能です(18Sモデルは手動のみ)。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。メーカーでの3年間保証付きです。
    校正証明書一般校正
  • 耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ KNF

    耐食型ダイアフラム定量ポンプ(SIMDOS02)20mL/min FEM1.02シリーズ

    KNF
    529,800税込582,780
    1台
    63日以内出荷
    極微量の滴下に適していて、ジョグダイヤルにより流量をデジタルで設定できます。外部制御が可能です。低騒音、低振動、自給式で、気体と液体の搬送・送液が可能です。メンテナンスフリー、長寿命、脈動が少ないです。
    仕様流量:0.03~20mL/min 流量精度:±2% 再現性:±1% タイマー設定:1秒~99時間59秒 電源:AC100~240V 50/60Hz 接続口径:UNF1/4-28、内径1.6mm・外径3.2mm(出荷時チューブ同梱) 保護等級:IP65 サイズ:149×93×145mm 重量:900g 外部制御:アナログ0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mAにより流量制御 接液部材質(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ):PTFE/FFKM5/FFKM 操作方法:手動/外部制御 SIMDOS02定格電圧AC100~240Vアズワン品番1-5312-27-54